カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(1)
        • 照明器具(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・照明・電設資材 :「6000LL」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W NEXcell

    LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W

    NEXcell
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
    用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。付属品収納バッグ寸法(mm)280×180×460消費電力(W)350コード長さ(m)5使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)40000入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)色温度(K)5000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外防水性IP65調光方式4段階(25、50、75、100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDルーバ 三菱電機

    LEDルーバ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)2.0材質(本体)ステンレス、ブラック塗装、耐塩/重耐塩仕様タイプ遮光ルーバLL(クラス6000用)

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材