カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(19)
        • 空調配管工具(12)
        • 照明器具(182)
        • テレビ受信用機器(1)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(7)
        • 電路支持材/支持金具(45)
        • 太陽光発電機器部材(1)
        • 通線工具類(15)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「BH」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 未来工業 sbホルソー

商品豆知識

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマLED防犯灯 自動点滅器内蔵アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
配管支持部材 因幡電工配管支持部材因幡電工
319税込351
1個
当日出荷
解除レバーで開け閉め簡単です。
用途配管支持部材。トラスコ品番836-4159材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス質量(g)342018年トラスコ掲載ページ7 0613
通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
LED誘導灯 表示板 三菱電機LED誘導灯 表示板三菱電機
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から62日以内出荷
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2
通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
誘導灯器具 東芝ライテック誘導灯器具東芝ライテック
34,980税込38,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
誘導灯器具
タイプ一般型(20分間)
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
LED誘導灯B級BH片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 表示板Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類LED
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形三菱電機
32,980税込36,278
1台
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ) ネグロス電工H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW1/2適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ Panasonic(パナソニック)メタルモール・メタルワイプロ接続キャップPanasonic(パナソニック)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
用途ケーブル工事専用材質鋼板製色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ三菱電機
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
保温材保護プレート(吊りバンド用) 因幡電工保温材保護プレート(吊りバンド用)因幡電工
129税込142
1個
当日出荷
大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質PP
ダクター架台用基礎ブロック ネグロス電工ダクター架台用基礎ブロックネグロス電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
46,980税込51,678特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板三菱電機
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から62日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用表示板
仕様地:絶縁印刷(ハッチ部)適合B級BL形、B級BH形兼用材質表示板:アクリル種類一般形誘導灯シンボル一部白抜き表示有効寸法(mm)200×200
LED誘導灯B級BH型 壁埋込 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付長時間Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED誘導灯B級BH両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH両面直付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
欠品中
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ イチネンTASCO置針付真空計(検査合格証明書付) 80ΦゲージイチネンTASCO(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φ)80
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
L金具 ネグロス電工L金具ネグロス電工
369税込406
1個
当日出荷
MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形鋼用)ネグロス電工
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
通路誘導灯用適合表示板 Panasonic(パナソニック)通路誘導灯用適合表示板Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ ネグロス電工吊り金具(H形鋼用) 強力タイプネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板 B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)217×218材質(本体)樹脂(クールホワイト)
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
パイピタ19接着剤付き 日動電工パイピタ19接着剤付き日動電工
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材