空調・電設資材 :「DAT」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 。アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 。受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 。テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 。ダイキャストケースによる高シールド構造です。
仕様●入力・出力:F型端子●通電機能:DATA+TV端子-TV端子間通電
付属品なし
種別混合分波器
質量(kg)0.041
外形寸法(mm)49×49×16.5
構造ダイキャストケース
使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。
仕様DATA+TV、DATA+TV-TV端子通電仕様、2K・4K・8K対応
質量(g)41
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比【DATA】(2~5MHz)3.0以下、(5~55MHz)2.5以下、【TV】(70~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
電界強度(μV)漏洩:40.2dB/m以下(1032~3224MHz)
通過帯域損失(dB以下)【DATA】2.5、3.0、【TV】3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)【DATA】(2~5MHz・5~55MHz)20、【TV】(70~400MHz)30、(400~2681MHz)35、)2681~3224MHz)33
使用周波数(MHz)【DATA】2~5、5~55、【TV】700~400、400~2681、2681~3224
使用帯域DATA、TV
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.3
電圧100V専用
消費電力(W)4.4
光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)70
光色電球色
適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
調光方式非調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)322
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110
材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)
質量(kg)0.3
電圧100V専用
消費電力(W)4.4
光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)69
光色電球色
適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
調光方式非調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)361
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。