カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(131)
        • テレビ受信用機器(5)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(2)
        • 電路支持材/支持金具(6)
        • 通線工具類(1)

空調・電設資材 :「MH4」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
ミライハンドホール継枠 未来工業ミライハンドホール継枠未来工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
一般誘導灯 本体 天井埋込形 三菱電機一般誘導灯 本体 天井埋込形三菱電機
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷から62日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプLED光源同梱包パネル式
点灯時間(非常時)60分定格長時間定格形取付天井埋込形定格電圧(V)100材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上耐震性A光源寿命60000時間材質(カバー)鋼板 白色仕上厚さ鋼板(本体):0.6
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
みぞ形鋼用吊り金具 溶融亜鉛 ネグロス電工みぞ形鋼用吊り金具 溶融亜鉛ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
MACCA マッカシリーズ(バスロッド) ハイドアップ(HIDEUP)MACCA マッカシリーズ(バスロッド)ハイドアップ(HIDEUP)
51,980税込57,178
1本
6日以内出荷
俊敏な操作性能と絶妙なバランス、MHクラスに求められる基本性能を追求したモデル俊敏に操作ができバランスが良いこと。そして突然のバイトも弾くことなくフッキングに持ち込めます。 コルク4A。ティップ部に軽量、高感度SIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用した、オリジナルガイドセッティング(セミマイクロ)。 ピッチングからフルキャストまでスムーズなキャストが可能。
適合ルアー:スタッガーワイド4&7gジグ/7~9gテキサス/ジガリグ/etc…タイプ【Length】6'7"、【Line】10-20lb、【Lure】1/8-5/8ozロッド長さ(m)2.01特性中高弾性ロッドキャスティングモデル(ベイト)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ三菱電機
92,980税込102,278
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁・天井直付形・吊下兼用形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W質量(kg)12取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級A級定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体)本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)定格消費電力(W)21.2表示両面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03認定番号1AK231-3397公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A耐震性Aクラス
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ逆富士タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ミライハンドホール(樹脂製) 未来工業ミライハンドホール(樹脂製)未来工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
付属品ゴムパッキン・マンホール蓋取付金具、鎖取付金具
みぞ形鋼用 ネグロス電工みぞ形鋼用ネグロス電工
1,798税込1,978
1個
15日以内出荷
点滅装置 天井埋込形 三菱電機点滅装置 天井埋込形三菱電機
42,980税込47,278
1台
92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ一般定格形
用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯三菱電機
92,980税込102,278
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 190幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×639非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
43,980税込48,378
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ三菱電機
39,980税込43,978
1セット
90日以内出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ非常時LED一般出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V本体質量(kg)1.6電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 40形 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1250取付直付形階段通路誘導灯兼用形高さ(mm)57タイプトラフタイプシリーズMyシリーズ リニューアルタイプ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
41,980税込46,178
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 リニューアルサイズ 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1250取付直付形サイズ40形タイプ逆富士タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.6平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1250取付直付形サイズ40形高さ(mm)57タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.5平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1250取付直付形サイズ40形高さ(mm)57材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 20形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 20形三菱電機
32,980税込36,278
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ20形タイプ逆富士タイプ、230幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077光色昼白色非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 150幅 40形 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ逆富士タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 220幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプ取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)220×618非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 トラフタイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
42,980税込47,278
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 40形 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 40形 【受注生産品】三菱電機
37,980税込41,778
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ220幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
43,980税込48,378
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
90日以内出荷
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ300幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
45,980税込50,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
37,980税込41,778
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)190×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
44,980税込49,478
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

h4h特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材