カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調配管工具(59)
        • 空調/換気関連部品(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・照明・電設資材 :「R1234」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1234yf用マニホールドゲージ JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ

    JTC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    R1234yf真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
  • R1234yfアダプター 旭エンジニアリング

    R1234yfアダプター

    旭エンジニアリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    本品は注油機用1234yfアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R1234yf
  • ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTC

    ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ

    JTC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り仕様POEオイル専用 ハイブリッド用接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • R1234yfボンベ用チャージ口 イチネンTASCO

    R1234yfボンベ用チャージ口

    イチネンTASCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ) TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
  • R1234yf用チャージホース イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R1234yf用チャージホース

    イチネンTASCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • R1234yf用ゲージマニホールド本体 イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールド本体

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
  • R1234yf用バルブコアリムーバーセット JTC

    R1234yf用バルブコアリムーバーセット

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
    対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
  • ワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・PAG用
  • R1234yf用150cmチャージホースセット イチネンTASCO

    R1234yf用150cmチャージホースセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    仕様150cm クイックジョイント側45° スイベル付き色赤・青・黄仕様TA134YF-1~3の3本セット
  • R134a R1234yf ガスリークテスター JTC

    R134a R1234yf ガスリークテスター

    JTC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
    寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
  • ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・POE用
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • R1234yfエアパージ 旭エンジニアリング

    R1234yfエアパージ

    旭エンジニアリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用R1234yfエアパージです。注油機を上向きにしてから接続してエア抜きしてください。
  • R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット

    プロステップ
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット
    5日以内出荷
    業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
    セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
  • R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    4日以内出荷
    新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
    付属品接続バルブ×1仕様80Φゲージボールバブルマニホールド真空計(MPa)Hi、Lo各1チャージホース150cm赤青黄各1対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用
  • R1234yf用アナログマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット

    イチネンTASCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    翌々日出荷
    1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
    取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)低圧連成計(MPa)ー0.1~1.8(TA141YF)高圧連成計(MPa)-0.1~3.8(TA140YF)接続ポートホース:1/4″フレア(TA124YG)
  • 全自動フロンガス交換機(R1234yf) ヤマダコーポレーション

    全自動フロンガス交換機(R1234yf)

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。無線LAN通信機能付き。社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。
    用途R1234yf搭載車用付属品POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー(各1個)トラスコ品番699-9653材質本体(フロント):樹脂幅(mm)600高さ(mm)1200使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)729電源(V)100方式再生方式:フィルター吸着方式電源コード(m)10回収能力(g/min)100対応冷媒種別R1234yfコンプレッサー250W回収方式圧縮方式 液化
  • R1234yf高精度圧力計 イチネンTASCO

    R1234yf高精度圧力計

    イチネンTASCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
  • R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様) イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様)

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    TA124YG用マニホールドボディ
  • R1234yf用デジタルマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用デジタルマニホールドセット

    プロステップ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    6日以内出荷
    R1234yf専用ボールバルブ式シングルマニホールドセット
  • R1234yf高精度連成計 イチネンTASCO

    R1234yf高精度連成計

    イチネンTASCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
  • R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
    付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf
  • 全自動フロンガス交換機(R134a/R1234yf) ヤマダコーポレーション

    全自動フロンガス交換機(R134a/R1234yf)

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。無線LAN通信機能付き。社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。
    用途R134a及びR1234yf搭載車兼用付属品POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー、プリンターキット(各1個)トラスコ品番699-9651材質本体(フロント):樹脂幅(mm)600高さ(mm)1200使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)729電源(V)100方式再生方式:フィルター吸着方式電源コード(m)10回収能力(g/min)100対応冷媒種別R134a/R1234yfコンプレッサー250W回収方式圧縮方式 液化
  • R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップ

    R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120

    プロステップ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台(1台)
    6日以内出荷
    最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
    用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
  • R-1234yf/R-134a・PAG・POE用 タブレット式全自動回収再生真空引き充填装置 デンゲン

    R-1234yf/R-134a・PAG・POE用 タブレット式全自動回収再生真空引き充填装置

    デンゲン
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1台
    翌日出荷
    R-1234yf/R-134a兼用タブレット式全自動回収再生真空引き充填装置です。業界初の脱着式タブレット導入で作業効率アップと遠隔操作が可能です。エンジン停止状態での液体圧送充填方式です。反復回収機能で回収率が大幅に改善されます。オイル充填方法はケミカル缶、ボトルオイルを任意で選択できます。内蔵タンク圧力ゲージ空気混入チェックができます。車両側簡易漏れチェック機能付きです。AC100V 50/60Hz 430/380W。コンプレッサーオイルレス1/2HP。回収能力 気体35g/分 JISB8629(対象冷媒R-1234yf)。真空ポンプ 35L/分。到達真空度 50ミクロン。内蔵タンク R-1234yf 4.8L、R-134a 7L
    トラスコ品番715-3698全長(mm)H1185×W640×D744(取手含む)
  • R-1234yf/R-134a・PAG/POE用 消防法対応全自動回収再生真空引き充填装置 デンゲン

    R-1234yf/R-134a・PAG/POE用 消防法対応全自動回収再生真空引き充填装置

    デンゲン
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    翌日出荷
    消防法対応R-1234yf/R-134a兼用、全自動回収再生真空引き充填装置です。エンジン停止状態での液体圧送充填方式です。反復回収機能で回収率が大幅に改善されます。内蔵タンク圧力ゲージで空気混入のチェックができます。車両側簡易漏れチェック機能付きです。
    トラスコ品番715-3697全長(mm)H1185×W760×D770(取手含む)能力回収:気体33g/分JISB8629(対象冷媒R-1234yf)入力AC100V 50/60Hz 525/515W
  • フロンガス探知機 JTC

    フロンガス探知機

    JTC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
    付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージホースパッキン A-Gas Japan

    チャージホースパッキン

    A-Gas Japan
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    R1234YF用チャージホースパッキン
  • ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTC

    ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き

    JTC
    ¥37,927税込¥41,720
    1個
    5日以内出荷
    R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
    用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
  • R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    R32対応 ツーステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
  • 新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410 プロステップ

    新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410

    プロステップ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台(1台)
    4日以内出荷
    新開発の高感度半導体センサーを搭載したフロンガス用リークディテクターです。R32・R410A・R1234yf などの新冷媒から、R22 をはじめとする旧冷媒まで幅広く対応。感度は3段階切替が可能で、微小な冷媒漏れから実用レベルまで確実に検知できます。空調機器、冷凍・冷蔵設備、カーエアコンなどの点検・保守作業に最適です。
    用途・新開発 半導体ガスセンサー 採用 ・新旧冷媒に幅広く対応 ・感度3段階切替(Low / Mid / High) ・ブザーと 三色LED による分かりやすい警報表示 ・フレキシブルスネークチューブで狭所の検知が容易 ・オートパワーオフ機能付きで電池消耗を軽減仕様●感度切替:(Low / Mid / High)●候補なし:-02(空調関連)寸法(mm)221(L)×74(W)×47(H)質量(g)421電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約12時間(アルカリ電池使用時)高度(m)2000以下ウォームアップ時間約45秒使用環境温度(℃)0~40警報方式ブザー、三色LEDインジケーターオートパワーオフ約10分検知方式半導体ガスセンサーチューブ長さ(mm)スネーク:400
  • チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲン

    チューブクリーナー専用洗浄液

    デンゲン
    ¥8,798税込¥9,678
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
  • エコサイクルオーロラⅡ アサダ

    エコサイクルオーロラⅡ

    アサダ
    ¥849,800税込¥934,780
    1個
    当日出荷
    特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
    付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
  • PAG専用リークディテクターキット デンゲン

    PAG専用リークディテクターキット

    デンゲン
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    3日以内出荷
    このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。
    キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材