カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(13)

空調・電設資材 :「S-N20 AC100V」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.6消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)1880光源LDL20×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K演色指数(Ra)84商品タイプ器具本体のみ
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950
LDL20X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
欠品中
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X1富士型 Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X1反射笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1反射笠付型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
LDL20X1直付型高温用 Panasonic(パナソニック)LDL20X1直付型高温用Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP20 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
高天井用LED器具 電源一体型 工場用 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用HotaluX(ホタルクス)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110
LDL20X1富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください。質量(kg)1.7材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)74.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)890子品番【器具】NNFW21021J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X2富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL20X2富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.2材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.8材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×119.5器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNFW21271K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL20X1笠付型 Panasonic(パナソニック)LDL20X1笠付型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)930トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84子品番【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材