カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調配管工具(656)
        • 照明(57)
        • 照明器具(128)
        • テレビ受信用機器(23)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(29)
        • 電路支持材/支持金具(8)
        • 太陽光発電機器部材(3)
        • 通線工具類(208)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(1)
        • 漏電保護(4)
        • 空調/換気関連部品(400)

空調・照明・電設資材 :「TAS」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • t足
  • タスコ
  • tasco

商品豆知識

1,517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンパテ(TASパテ) イチネンTASCO

    エアコンパテ(TASパテ)

    イチネンTASCO
    149税込164
    1個(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
    用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シールアイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
  • 強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO

    強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本(10kg)
    4日以内出荷
    高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
    用途アルミフィン 洗浄剤
  • ナイトライト停電対応 オーム電機

    ナイトライト停電対応

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
    消費電力約0.3W(点灯時)質量(g)約35電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
  • ルームエアコン AXシリーズ 8畳用  室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン AXシリーズ 8畳用 室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    179,800税込197,780
    1セット
    欠品中
    仕様機種名(総称):S256ATAS-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F256ATAS-W-(-C)、室外機:R256AAS種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:470( 75~870 ),暖房:500( 75~1,820 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.5kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 103グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)0.96冷房能力(kW)2.5( 0.3~3.5 )暖房能力(kW)2.8( 0.3~6.3 )通年エネルギー消費効率(APF)6.8期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)200、(暖房時期間合計)495、(期間合計(年間))695低温暖房能力(kW)4.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:7~10畳( 11~17 ),暖房:6~8畳( 10~13 )(畳数のめやす(m2))
  • ルームエアコン AXシリーズ 10畳用  室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン AXシリーズ 10畳用 室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    189,800税込208,780
    1セット
    欠品中
    仕様機種名(総称):S286ATAS-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F286ATAS-W-(-C)、室外機:R286AAS種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:550( 70~1,030 ),暖房:660( 75~2,000 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.8kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 101グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.02冷房能力(kW)2.8( 0.2~4.0 )暖房能力(kW)3.6( 0.3~7.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.7期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)230、(暖房時期間合計)560、(期間合計(年間))790低温暖房能力(kW)5.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:8~12畳( 13~19 ),暖房:8~10畳( 13~16 )(畳数のめやす(m2))
  • ルームエアコン AXシリーズ 12畳用  室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン AXシリーズ 12畳用 室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    199,800税込219,780
    1セット
    欠品中
    仕様機種名(総称):S366ATAS-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F366ATAS-W-(-C)、室外機:R366AAS種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:800( 65~1,020 ),暖房:810( 65~2,000 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:3.6kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 100グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.02冷房能力(kW)3.6( 0.3~4.1 )暖房能力(kW)4.2( 0.3~7.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.6期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)308、(暖房時期間合計)724、(期間合計(年間))1032低温暖房能力(kW)5.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:10~15畳( 16~25 ),暖房:9~12畳( 15~19 )(畳数のめやす(m2))
  • ルームエアコン AXシリーズ 6畳用  室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン AXシリーズ 6畳用 室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    169,800税込186,780
    1セット
    欠品中
    仕様機種名(総称):S226ATAS-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F226ATAS-W-(-C)、室外機:R226AAS種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:390( 75~850 ),暖房:440( 75~1,820 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:2.2kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 104グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)0.96冷房能力(kW)2.2( 0.3~3.3 )暖房能力(kW)2.5( 0.3~6.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.9期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)170、(暖房時期間合計)433、(期間合計(年間))603低温暖房能力(kW)4.5(パワフル設定時)適用畳数冷房:6~9畳( 10~15 ),暖房:6~7畳( 9~11 )(畳数のめやす(m2))
  • ルームエアコン AXシリーズ 14畳用  室内機と室外機セット ダイキン工業

    ルームエアコン AXシリーズ 14畳用 室内機と室外機セット

    ダイキン工業
    209,800税込230,780
    1セット
    欠品中
    仕様機種名(総称):S406ATAS-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F406ATAS-W-(-C)、室外機:R406AAS種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:920( 65~1,600 ),暖房:1000( 70~2,000 )電源単100V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:4.0kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 100グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.02冷房能力(kW)4( 0.3~5.3 )暖房能力(kW)5( 0.4~7.2 )通年エネルギー消費効率(APF)6.6期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)333、(暖房時期間合計)813、(期間合計(年間))1146低温暖房能力(kW)5.7(パワフル設定時)適用畳数冷房:11~17畳( 18~28 ),暖房:11~14畳( 18~23 )(畳数のめやす(m2))
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • バームテープ(白) イチネンTASCO

    バームテープ(白)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • バームテープ(黒) イチネンTASCO

    バームテープ(黒)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色

    TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本ほか
    当日出荷
    ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
    用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用形状直管管径(Φmm)25.5エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 消臭・除菌剤 イチネンTASCO

    消臭・除菌剤

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(480mL)
    当日出荷
    仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
  • ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO

    ドレンホース用サクションポンプ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
  • 充電式ポータブルエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    充電式ポータブルエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    TAS CLEANに待望のコードレスモデルが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
  • ビニールテープ#360 イチネンTASCO

    ビニールテープ#360

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10巻)
    当日出荷
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
  • HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCO

    HFC(新冷媒)用バルブコア

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様新冷媒
  • R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
    用途R410A用
  • 異径フレアユニオン イチネンTASCO

    異径フレアユニオン

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
    仕様異径タイプ
  • フレアネジコネクター イチネンTASCO

    フレアネジコネクター

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様Rc(PT)ネジ用
  • 強力尿石除去剤 イチネンTASCO

    強力尿石除去剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
  • 銅フレアパッキン イチネンTASCO

    銅フレアパッキン

    イチネンTASCO(20件のレビュー)
    779税込857
    1セット(10個)
    当日出荷
    フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
  • ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO

    ドレン管用洗浄剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個(2kg)ほか
    当日出荷
    中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
    用途空調ドレン回路の洗浄に。
  • UVブラックライト(3灯) イチネンTASCO

    UVブラックライト(3灯)

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
  • ドレンスライム抑制剤 イチネンTASCO

    ドレンスライム抑制剤

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1パック(12個)
    当日出荷
    仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    329税込362
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用材質NBR
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
  • バイツテープ イチネンTASCO

    バイツテープ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
    長さ(m)10厚さ(mm)1アイボリー
  • R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
  • フレアジョイント イチネンTASCO

    フレアジョイント

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • フレアーアダプター イチネンTASCO

    フレアーアダプター

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレアネジのネジ径変換に
  • バルブコア イチネンTASCO

    バルブコア

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様従来冷媒
  • カーエアコンクイックジョイント イチネンTASCO

    カーエアコンクイックジョイント

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    対応冷媒種別R134a
  • ピアシングプライヤー用交換針用パッキン イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー用交換針用パッキン

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
    用途TA173C用
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

asv特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材