カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(69)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(21)
        • 電路支持材/支持金具(15)
        • 通線工具類(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「VP管」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材ドレンパイプ用逆止弁オーケー器材
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
ドレントラップ(横引用) イチネンTASCOドレントラップ(横引用)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
エアカットバルブ 耐候型 東光器材エアカットバルブ 耐候型東光器材
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型使用場所屋外用
らく吊エース15A 日栄インテックらく吊エース15A日栄インテック
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
配管仮置きタイプの吊バンドです。
締付ボルトM6×20トラスコ品番850-7986材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)93適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
67税込74
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工クーラーキャップ[クイックタイプ]日動電工
859税込945
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA寸法L(mm)45
エアカットバルブ 一般型 東光器材エアカットバルブ 一般型東光器材
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式一般型使用場所屋内用
TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
689税込758
1個
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
359税込395
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
自封式ドレントラップ カクダイ自封式ドレントラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工おめかしキャップ(電線管用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)因幡電工
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)
ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケットEVUC(エバック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19
ドレンアップポンプ(高揚程タイプ) イチネンTASCOドレンアップポンプ(高揚程タイプ)イチネンTASCO
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
レジスター 日動電工レジスター日動電工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。 開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。 開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。 ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
材質ASA
断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工断熱ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
ネオクリア 未来工業ネオクリア未来工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)付属品両面テープ付パッキン材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28関連資料使用方法
ビニル管用ベルマウス 伊藤電気製作所ビニル管用ベルマウス伊藤電気製作所
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
仕様NEXCO仕様ライトグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
HI ビニル管用ベルマウス 伊藤電気製作所HI ビニル管用ベルマウス伊藤電気製作所
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
仕様NEXCO仕様ダークグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
ベンチレーターキャップ低圧損タイプ 日動電工ベンチレーターキャップ低圧損タイプ日動電工
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
耐火キャップマンションタイプ 因幡電工耐火キャップマンションタイプ因幡電工
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
用途空調配管用セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ未来工業
949税込1,044
1セット(10個)
翌々日出荷
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
グレー適合管DP14・VE14・VP13
VP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付 東栄工業VP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付東栄工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
シルバー
イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用 I-VALUEイージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用I-VALUE
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
グレー材質(本体)ASA樹脂関連資料(1.1MB)
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。キャップ上方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
用途塩ビ管 横使い専用耐熱温度(℃)70
配管自在バンド 因幡電工配管自在バンド因幡電工
349税込384
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SPCD長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50表面処理ユニクロ厚さt(mm)バンド部/0.8
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+40mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=90mm以上を封水高さとして確保して下さい。】接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。カバー及び、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
用途塩ビ管 横使い専用結露防止用耐熱温度(℃)110
ドレンパイプ・VP両サドル 未来工業ドレンパイプ・VP両サドル未来工業
379税込417
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材