空調・電設資材 :「bsアンテナ 4k」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品クイックマニュアル、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
質量(kg)1.4
受信周波数右旋11.71~12.75GHz/左旋11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)25~49
性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
雑音指数(dB)0.45(標準)
アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
出力周波数右旋1032~2072MHz/左旋2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)53標準
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)
質量(kg)2.8
電源(V)DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)160以下
出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数11.70~12.75GHz
口径45cm型
適合マスト径(Φmm)25~50
耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
コンバーター総合利得(dB)52±4
コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)0.17
新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。
45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。
方向調整容易、施工もラクラク。
出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
アンテナ径(Φmm)45
受信周波数11.7~12.75GHz
アンテナ利得(dB)33.9
コンバーター総合利得(dB)48~58
局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
雑音指数(dB)0.45
消費電力DC15V 3.0W
性能指数G /T(dB/K)14.8
受風面積(m2)0.19
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ
適合BS、110℃S
質量(kg)1.3
色白
電源(V)DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)160以下
出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数11.70~12.75GHz
口径45cm型
適合マスト径(Φmm)25~50
耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)
性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)
コンバーター総合利得(dB)52±4
コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)0.17
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。
アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
外観BC453SGK(71422)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
質量(kg)1.8
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:500
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):15.7(標準)、CS(右旋・左旋):16.1(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.25
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):34.8(標準)、CS(右旋・左旋):35.2(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~55)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。
付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
質量(kg)4.5
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)38.0~76.3
性能指数G /T(dB/K)[BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準)
雑音指数(dB)0.45(標準)
アンテナ利得(dB)[BS] 35.9 dB(BS標準)、[CS] 36.5 dB(BS標準)
出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)53(標準)
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源DC15(3W)
発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz
受信周波数11.7~12.75GHz
偏波右左旋円
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。
BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz)
仕様入力ATT:UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 0/-10dB
付属品取扱説明書
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)115×30×25
電源DC11~15V 50mA
コネクタ形状入力/出力 F型端子
定格出力UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 92/97dBμV
機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ
周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10~77、CS/BS-IF 1000~3224
電流(mA)入出力通過電流:DC15V時 500mA
インピーダンス(Ω)入出力:75
雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 10以下
入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV
利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5、CS/BS-IF 22/27
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
質量(kg)1.4
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
仕様取付金具セット
付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×2、ベランダ取り付け金具×1、接栓付同軸ケーブル(15m)×1、スパナ×1、ステップル×5、クイックマニュアル×1
質量(kg)1.4 (アンテナ部)
出力周波数(Hz)1032~3224MHz 2K4K8K放送対応
アンテナ径(Φmm)450
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)25~49
性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)
雑音指数(dB)0.45(標準)
アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 dB(BS標準)、[CS] 34.3 dB(BS標準)
偏波右左旋円
出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)53(標準)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様取付金具+インジケーターセット
付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、ベランダ取り付け金具×1、アンテナケーブル15m巻き×1、アンテナケーブル1m巻き×1、レベルインジケーター×1
質量(kg)1.4 (アンテナ部)
出力周波数(Hz)1032~3224MHz 2K4K8K放送対応
アンテナ径(Φmm)450
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)25~49
性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)
雑音指数(dB)0.45(標準)
取扱説明書(3.81MB) (3.14MB)
アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 dB(BS標準)、[CS] 34.3 dB(BS標準)
偏波右左旋円
出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)53(標準)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様単体
付属品F-5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
質量(kg)1.4
電源(V)DC15
消費電力(W)2.4以下(DC15V入力時)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
出力周波数(Hz)(右旋)1032~2072M、(左旋)2224~3224M
角度調整範囲上下23~68度(中間取付時23~56度)
アンテナ径(Φmm)450
発振周波数(右旋)10.678GHz<標準>、(左旋)9.505GHz<標準>
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)25~49
耐風速(m/s)20(受信可能)、50(復元可能)、60(破壊)
性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
受風面積(m2)0.2
雑音指数(dB)0.45(標準)
取扱説明書(3.64MB) (3.09MB)
アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 dB(BS標準)、[CS] 34.3 dB(BS標準)
偏波右旋(11.71~12.72GHz)、左旋(11.73~12.73GHz)
出力周波数右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)53(標準)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。
電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。
ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1
質量(kg)0.6、電源部:0.21
電流(A)(受電/増幅部)0.15
電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W
消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32
周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224
電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下
出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV
インピーダンス(Ω)75(F型)
雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下
挿入損失(dB)1.5以下/3以下
利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25
通電容量DC15V/0.33A
重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)
利得調整範囲(dB)0~10(連続)
1個
特価
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。
色ブラック
タイプ極細やわらかタイプ
長さ(m)各0.5
コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器など
シールド3重シールド
メッキ金メッキプラグ
ケーブル太さ(mm)3.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.3
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.2
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)1.7
消費電力(W)(コンバーター)2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)(アンテナ)450
出力インピーダンス(Ω)(コンバーター)75(F形)
角度調整範囲(上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
電源(DC-V)(コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳)
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)32~49
耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70
性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)(コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下
取扱説明書(6.03MB) (5.31MB)
アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
最小出力周波数(MHz)(コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz
認証マークSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
¥22,980
税込¥25,278
50日以内出荷
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。
サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
右左旋円偏波対応
電源(V)DC15(+13.5~+16.5)
受信周波数11.70~12.75GHz
耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
コンバーター総合利得(dB)52±4
コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)
出力周波数右施:1032~2072MHz、左施:2227~3224
混合器やブースターなどで混合した地デジ(UHF)アンテナとBSCSアンテナの電波を、入力されたいテレビやレコーダーに接続するために分波します。
UHFとBSの混合電波を分波するだけでなく、CATVからの地デジ信号とBS/CS信号の分波もできます。
ケーブルの長さはUHF・VHF端子、BSCS端子それぞれ約24センチ、ケーブル先端のコネクタ部分は金メッキで回しやすいスクリュープラグになっています。
仕様CS/BS端子側のみ通電 DC15V 0.5A
質量(g)約70
加工全端子金メッキ加工済
対応地上波デジタル(UHF)、CS/BS、国内ケーブルテレビ
全長(cm)約28
入力端子F型(メス)スクリュー式固定
出力端子F型(オス)スクリュー式固定×2(赤色側がCS/BS用)
ケーブル長(cm)約24
使用帯域10~3224 MHz
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
低損失4Cケーブル使用。
両端F型プラグでしっかり接続。
分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル4C
インピーダンス(Ω)75
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)増幅部:約320、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)
電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。
サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。
防滴型
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
ケーブル長(m)0.5
付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM
寸法(mm)500×35×20.5
入力インピーダンス(Ω)75(F型)
周波数帯域(MHz)DC~770・770~3224
電圧定在波比(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5
挿入損失(dB)(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
色ホワイト
タイプ白ケーブル2本付
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6229-50
ケーブル長(cm)40
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2K・4K・8K放送に対応した新機能
レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。
ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。
受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。
付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。
チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利!
バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
付属品中継接栓、シリコンラバーケース、ストラップ、microカード、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用)
質量(g)250(本体のみ)、420(シリコンラバーケース、電池4本含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×76×35
表示範囲MER(dB)/【地上波デジタル】0~30、【右旋(BSデジタル)】-、【右旋(110度CSデジタル)】-、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-CN(dB)/【地上波デジタル】-、【右旋(BSデジタル)】5~25、【右旋(110度CSデジタル)】5~25、【左旋(BSデジタル)】5~25、【左旋(110度CSデジタル)】5~25、【LTE】-BER/【地上波デジタル】2.2E-2~0.0E-0、【右旋(BSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【右旋(110度CSデジタル)】2.5E-3~0.0E-0、【左旋(BSデジタル)】-、【左旋(110度CSデジタル)】-、【LTE】-
測定チャンネル【地上デジタル】13~52ch、【右旋(BSデジタル)】1~23ch(奇数チャンネル)、【右旋(110度CSデジタル)】2~26ch(偶数チャンネル)、【左旋(BSデジタル)】2~24ch(偶数チャンネル)、【左旋(110度CSデジタル)】1~25ch(奇数チャンネル)、【LTE】上り・下り
測定周波数【地上デジタル】470~710MHz、【右旋(BSデジタル)】1032~1489MHz、【右旋(110度CSデジタル)】1595~2072MHz、【左旋(BSデジタル)】2224~2681MHz、【左旋(110度CSデジタル)】2748~3224MHz、【LTE】上り:718~748MHz、下り:773~803MHz
入力端子75Ω(F形)
表示レベル範囲(dBμV)【地上デジタル】20~110、【右旋(BSデジタル)】45~110、【右旋(110度CSデジタル)】45~110、【左旋(BSデジタル)】45~110、【左旋(110度CSデジタル)】45~110、【LTE】45~110
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×1、F型接栓(F-5)×1、防水キャップ×1、取扱説明書×1
セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1
質量(kg)約1.4
適合マスト径(Φmm)25~49
コンバーター総合利得(dB)53(標準)
出力周波数コンバータ:1032~3224MHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×48.9
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
保証期間1年間
周波数(MHz)【入出力】5~3224
インピーダンス(Ω)75
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。
新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計
プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。
プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。
ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。
環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です
本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。
使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
色白
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器
質量(kg)0.038
色ホワイト
外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6
出力F形コネクタ2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形コネクタ1個
機能(通電)入力端子-CS/BS出力端子間
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証SHマーク
コネクタ仕様金メッキ
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル)
テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。
両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。
壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。
3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル2C
インピーダンス(Ω)75
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6229-42
ケーブル長(cm)50
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下
VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください。
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×2、ステップル×5、スパナ×1、取扱説明書×1、防水キャップ、六角組ボルトM8(100mm)×4
セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1、ベランダ・壁面取付金具×1、押え金具×1、接栓付属同軸ケーブル×1
質量(kg)アンテナ部:約1.4、取付部材:約1.8
適合マスト径(Φmm)25~49
コンバーター総合利得(dB)53(標準)
出力周波数コンバータ:1032~3224MHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×70.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
タイプ5C用
仕様C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。