カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(32)
        • テレビ受信用機器(5)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(2)
        • 通線工具類(1)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(7)
        • 接地材料(2)

空調・電設資材 :「dv線」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引込線引留具 イワブチ引込線引留具イワブチ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
ボルコン 東神電気ボルコン東神電気(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
玉碍子 湯浅化成玉碍子湯浅化成(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気支線用巻付グリップ 玉碍子用東神電気(2件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
579税込637
1個
3日以内出荷
-
曲アーム 日動電工曲アーム日動電工(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)1
柱間引込線留金物 イワブチ柱間引込線留金物イワブチ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本表面処理(本体)電着塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)3
丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)5
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ダクト換気扇用グリスフィルター(アルミ製) 東芝キヤリアダクト換気扇用グリスフィルター(アルミ製)東芝キヤリア
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
材質(グリスフィルター)アルミニウム合金線、(フィルター押え)亜鉛メッキ鋼線
防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
付属品コンクリートねじM4×L25 4本色調(本体)黒(マンセルN-1)
電話保安器用ポリ台 未来工業電話保安器用ポリ台未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリアパイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
表面処理(本体)電着塗装、(防虫網)アクリル塗装
パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリアパイプフード(アルミ製)東芝キヤリア
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
電線・CD管の収納が可能 軽く、もつれず、早く引き出せる IV線14mm222mm238mm2等 CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管トラスコ品番421-3050質量(kg)9.5高さ(mm)280
防火ダンパー付パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製)東芝キヤリア
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装色調(ベントキャップ)シルバーメタリック
長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア長形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トータル換気システム用エルボ付給排気グリル 東芝キヤリアトータル換気システム用エルボ付給排気グリル東芝キヤリア
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品平頭ドリリングねじΦ4.2×30L 4本
丸形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア丸形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法E(mm)45
電話保安器用ポリ台 未来工業電話保安器用ポリ台未来工業
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
用途保安器取付・ケーブル引込用台座です適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATVブラック材質(本体)ABS
HDMI 1.4 ケーブル/7m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/7m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブルStarTech.com
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(7m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続オフィス、会議室、教室での使用に最適ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:7m●製品長さ:7m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:306gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 1.4 ケーブル/5m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/5m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブルStarTech.com
949税込1,044
1個
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(5m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続オフィス、会議室、教室での使用に最適ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:5m●製品長さ:5m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:218gRoHS指令(10物質対応)対応
丸形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア丸形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
耐外風防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア耐外風防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t0.8、(スプリング)ステンレス鋼線寸法D(mm)180表面処理(フード)粉体焼付塗装、(フードガイド)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装寸法C(mm)120色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(フードガイド)マンセルN5.5(近似)、(防虫網)マンセルN5.5(近似)
防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製)東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
角形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア角形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質(フード)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼板、(ネジ)ステンレス、(制振材)ステンレス鋼板表面処理(フード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂塗装色調(フード)シルバーメタリック
パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリアパイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
スクエアパイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリアスクエアパイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×25L) 4本
防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
材質(フード)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼板表面処理(フード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装温度ヒューズ暖房用 72℃色調(フード)シルバーメタリック
防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本温度ヒューズ72℃色調(ベース)シルバーメタリック
スクエアパイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリアスクエアパイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×25L) 4本

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

dv線 2芯特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材