カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調配管工具(10)

空調・電設資材 :「tasco ta101m」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCOウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャーイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1質量(kg)約3使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60載台寸法(mm)228(L)×228(W)分解能度(g)2
TA101FA・TA101FB専用ACアダプター イチネンTASCOTA101FA・TA101FB専用ACアダプターイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途TA101FA、TA101FB専用です。
高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO高精度エレクトロニックチャージャーイチネンTASCO(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g
リークディテクタLD330 アサダリークディテクタLD330アサダ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上外付けLEDライト:暗所を照らす灯UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式
チャージングスケールCS50Ⅲ アサダチャージングスケールCS50Ⅲアサダ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
リークディテクタLD316C アサダリークディテクタLD316Cアサダ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ仕様ガス吸引式質量(g)495使用温度範囲(℃)-30~50電源リチウム電池寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190トラスコ品番836-9069検出方式ブザー音と9段階LED表示反応時間1秒以下感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年ウォームアップ時間約30秒検知方式赤外線対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール イチネンTASCO多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケールイチネンTASCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
付属品ソフト収納ケース寸法(mm)(インジケーター)70×118×17質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(kg)100電源単4アルカリ乾電池4本載台寸法(mm)263×263×47分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
高感度リークテスタ イチネンTASCO高感度リークテスタイチネンTASCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材