空調・電設資材 :「換気扇 強 弱」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。リレー内蔵機種対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

質量(kg)3.1 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)13.50/16.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/36.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×300×157 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)504/540 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

質量(kg)7.4 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

質量(kg)3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372 羽根径(Φmm)250 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

運転表示ランプ付(LED)。金属製パネル(ニューメタル製)。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。強・弱タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)。コンパクトタイマー。端子台接続。運転入/切制御と強/弱制御が選択可能。あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載。外部入力による強制運転が可能。AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。消費電力:1.5W。電源定格:AC100V50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 機外静圧(Pa)0
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ロスナイ 換気扇用システム部材 換気扇用コントロールスイッチです 材質プラスチック製パネル スイッチ強・弱スイッチ 定格15A AC 300V ランプ運転表示ランプ付 入数(個)1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室・トイレ・洗面所用 仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130 質量(kg)1.6 タイプ24時間換気機能付タイプ 種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 電圧(V)100 電源単相 羽根(Φmm)115 適合場所浴室・トイレ・洗面所用 周波数50Hz/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 埋め込み寸法(mm)205 入数1台 騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

電圧(V)100 電源単相 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)1.6 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65 羽根径(Φmm)115
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


質量(kg)3.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング