空調・電設資材 :「ペアコイル 20m」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20
仕様残量表示付
新冷媒対応。
適合(質別)0
コイル長(m)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20
仕様国土交通省標準仕様適合
タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)-40~120
収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)
吸水量2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20
仕様国土交通省標準仕様適合
タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ
耐熱温度(℃)-40~120
収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)
保温材厚(mm)20
吸水量2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。
仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O
材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品
長さ(m)20
関連資料(0.26MB)
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱121℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)9.52×0.8、15.88×1.0銅管(外径×肉厚)
長さ(m)20
1箱
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、12.7×0.8銅管(外径×肉厚)
長さ(m)20
1箱
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、9.52×0.8 C1220T銅管(外径×肉厚)
長さ(m)20
肉厚(mm)保温材:8 PFE8-N
1箱
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。
材質P.V.C.
厚さ(mm)0.12
長さ(m)18
色アイボリー
ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!。液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!。保温材20mmタイプよりも低コスト!。狭い場所での施工性UP!
材質銅
長さ(m)20
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400
開口部(mm)200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。