空調・電設資材 :「交換ろ材」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ材交換型中性能フィルター用の交換ろ材です。
用途一般空調用。
材質ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂
コンパクトエアハン対応。
材質(外枠)(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウム
材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口
材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ
連続使用温度(℃)60以下
捕集効率(%)99.97(0.3μm)
使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと)
初期圧力損失(Pa)249
最終圧力損失(Pa)498
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン下流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。
タイプパネルタイプ
使用温度(℃)常時:60以下
フィルター帯電ろ材
各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)
パッキン上流:付き
使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
最終圧力損失(Pa)300
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。
多風量を、低圧力損失にて処理できます。
用途空調機用
仕様ろ材交換タイプ
材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト
連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下)
使用湿度(%RH)100以下
厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能。ろ材交換型
材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
使用温度(℃)60以下
材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。
材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)
適合フィルターCF-KMA
設置形態屋内外床置型
フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。
材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)
適合フィルターCF-KMA
設置形態屋内外天吊型
フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。