カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(12)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(52)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(3)

空調・電設資材 :「帯 鋼」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバンド JAPPYステンレスバンドJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(50m)ほか
当日出荷
MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックスMF(亜鉛メッキ帯鋼)ネオフレックス
12,980税込14,278
1セット(30個)ほか
3日以内出荷
セフティベルト SUS430 イワブチセフティベルト SUS430イワブチ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430寸法t(mm)0.2
ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ 未来工業ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ未来工業(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(50m)
当日出荷
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)50
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
KS(SUS304帯鋼) ネオフレックスKS(SUS304帯鋼)ネオフレックス
63,980税込70,378
1セット(50個)ほか
3日以内出荷から51日以内出荷
シャワーホース等の使用に最適です。
丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
消音ダクト 東芝キヤリア消音ダクト東芝キヤリア
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー付属品取付バンド 2個
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
鉄製裸フレキ 日本シーム工業鉄製裸フレキ日本シーム工業
7,998税込8,798
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できますまた、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
18,980税込20,878
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリアパイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
表面処理(本体)電着塗装、(防虫網)アクリル塗装
パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリアパイプフード(アルミ製)東芝キヤリア
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
12,980税込14,278
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
9,298税込10,228
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐油性/耐候性/防水
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
17,980税込19,778
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
AP耐熱用接続チューブ セイワ工業AP耐熱用接続チューブセイワ工業
23,980税込26,378
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-24~ 105
長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア長形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所
16,980税込18,678
1個(25m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリアパイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
丸形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア丸形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法E(mm)45
遮音フード(ステンレス製) 東芝キヤリア遮音フード(ステンレス製)東芝キヤリア
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
プリカチューブ(10m) 三桂製作所プリカチューブ(10m)三桂製作所
4,998税込5,498
1個(10m)
翌日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業被覆エコロジーフレキ日本シーム工業
21,980税込24,178
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております可塑剤移行や、毒性の問題が生じません塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業超耐候性VE被覆ステンフレキ日本シーム工業
58,980税込64,878
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しておりますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
鉄+ステンレスブレードフレキ 日本シーム工業鉄+ステンレスブレードフレキ日本シーム工業
72,980税込80,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
耐油ビニール被覆ステンフレキ 日本シーム工業耐油ビニール被覆ステンフレキ日本シーム工業
52,980税込58,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れていますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業ステンレス製裸フレキ日本シーム工業
51,980税込57,178
1巻(5m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキ グレー日本シーム工業
12,980税込14,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
オールステンブレードフレキ 日本シーム工業オールステンブレードフレキ日本シーム工業
119,800税込131,780
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業超耐熱ブレードフレキ日本シーム工業
109,800税込120,780
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
オールステンブレードフレキ 日本シーム工業オールステンブレードフレキ日本シーム工業
119,800税込131,780
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキTグレー日本シーム工業
9,298税込10,228
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
16,980税込18,678
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
鉄ブレードフレキ 日本シーム工業鉄ブレードフレキ日本シーム工業
23,980税込26,378
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
42,980税込47,278
1巻
当日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油耐候性被覆フレキチューブ日本シーム工業
14,980税込16,478
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
対応耐油性/耐候性/防水
超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業超耐熱ブレードフレキ日本シーム工業
99,980税込109,978
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄ブレードフレキ 日本シーム工業鉄ブレードフレキ日本シーム工業
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

バネ帯 鋼特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材