空調・電設資材 :「部品 換気扇」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用 仕様シャッター形式:なし 付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 タイプ引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/17 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)1.9 適合場所窓用 電源コード(m)2 騒音値(dB)40/42 取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h)500/510
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体カバー)艶あり 色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)約700
1台
489 税込538
当日出荷

1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●浴室換気専用部材●買替用アタッチメント
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる時に使用します(※AC100V(100W)まで)
対応機種BF-SJA/SJC/SJD用 コード長さ(mm)約350 入数(個)1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

材質(アタッチメント)ステンレス(SUS304) 表面処理(アタッチメント)ポリエステル系粉体塗装 色調マンセル1Y8.5/0.5
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

付属品木ねじ×8本(Φ4×25Lステンレス(頭部白塗装)×8本)、製品固定用ねじ×4本(Φ4×40Lステンレス(頭部黒塗装)×4) 材質ステンレス(SUS304) 表面処理ポリエステル系粉体塗装 色調マンセル1Y8.5/0.5
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷


材質(部品枠)ステンレス鋼板(SUS304)、(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(クッション)発泡ゴム 色調(クッション)黒
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷



1台
509 税込560
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
589 税込648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様天井埋込形換気扇用 適合パイプ径(Φmm)呼び径100から75に
1台
759 税込835
3日以内出荷

1台
499 税込549
4日以内出荷

質量(kg)8.7 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/6/6 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/30.50/30.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/175/180/180
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く) 寸法H(mm)250 寸法A(mm)486 寸法F(mm)399 寸法D(mm)438 寸法E(mm)399 寸法B(mm)427 寸法C(mm)385 寸法G(mm)255
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-32タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)200 寸法A(mm)421 寸法F(mm)334 寸法D(mm)373 寸法E(mm)334 寸法B(mm)362 寸法C(mm)320 寸法G(mm)190
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-27タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)180 寸法A(mm)371 寸法F(mm)284 寸法D(mm)323 寸法E(mm)284 寸法B(mm)312 寸法C(mm)270 寸法G(mm)140
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-24タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)150 寸法A(mm)338 寸法F(mm)251 寸法D(mm)290 寸法E(mm)254 寸法B(mm)279 寸法C(mm)237 寸法G(mm)140
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング