カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(6)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)
        • 電路支持材/支持金具(194)
        • 通線工具類(3)
        • 接地材料(2)

空調・電設資材 :「h鋼」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • h鋼 金具

商品豆知識

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
3,198税込3,518
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ビームラックルH・L形鋼用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L形鋼用溶融めっき仕様未来工業
4,598税込5,058
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付) 未来工業SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)未来工業(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
形鋼金具 ステンレス仕様 未来工業形鋼金具 ステンレス仕様未来工業
7,998税込8,798
1箱(20個)
当日出荷
クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
ケーブルクリップ( H・L形鋼用) 未来工業ケーブルクリップ( H・L形鋼用)未来工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10]ボルトM8×45適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
SG H・L・C形鋼用 未来工業SG H・L・C形鋼用未来工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
ダクター支持金具 ネグロス電工ダクター支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
589税込648
1セット(2個組)ほか
当日出荷から翌日出荷
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品ボルト・ナット付
ケーブルクリップ( ステンレス製) 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製)未来工業
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。 製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。 錆に強いステンレス製です。
適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
形鋼金具(高強度タイプ) 未来工業形鋼金具(高強度タイプ)未来工業
749税込824
1個
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
感知器用高さ調整台座 未来工業感知器用高さ調整台座未来工業
699税込769
1個
当日出荷
H形鋼に感知器を設置する際に、感知器の高さを約100mm上げて設置できます。形鋼金具と組み合わせ、鋼材に感知器を固定する場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)シルバー許容静荷重(N[kgf])1.96[200]
形鋼金具 未来工業形鋼金具未来工業
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ) ネグロス電工H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW1/2適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
209税込230特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ(H・L形鋼用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業PF管クリップ(H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工パイラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
189税込208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ケーブルクリップ( ステンレス製) 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製)未来工業
749税込824
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組]ネグロス電工
429税込472
1組
当日出荷から4日以内出荷
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-Wネグロス電工(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
リップみぞ形鋼用ボックス支持金具 ネグロス電工リップみぞ形鋼用ボックス支持金具ネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20表面処理電気亜鉛めっき
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品角度固定用ボルト厚さ(mm)20迄
ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ(H・L形鋼用)未来工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
ケーブルクリップ( ステンレス製) 丸形ケーブル1本用 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製) 丸形ケーブル1本用未来工業
799税込879
1セット(20個)
当日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)×1本
パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

h鋼特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材