カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(1)
- 照明器具(188)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「nsn」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

スポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から62日以内出荷用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否×エコロジー商品省エネ
ディフュージョンフィルタ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷適合250~550形用種別ディフュージョンフィルタ入数(枚)1フィルタープラスチック(t0.2)器具相当スポットライト NSN04511W~4W、NSN04521W~4W、NSN04531W~4W、NSN05511W~4W、NSN05521W~4W、NSN05531W~4W、NSN06511W~4W、NSN06521W~4W、NSN06531W~4W
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ・浅型10H、中角タイプ、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)15.1定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)77.8光束(Lm)1175トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90201 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角16度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、高演色2700Kタイプ(電球色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、中角タイプ、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)16エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)2480トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色、中角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED色温度(K)2700ビーム角(度)16エネルギー消費効率(Lm/W)63.3光束(Lm)1755トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)17トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角21度・中角タイプ、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光束(Lm)1990トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角21度・中角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光束(Lm)2645トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、中角タイプ、550形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2消費電力(W)42.4定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)17エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光束(Lm)3325トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】調光タイプNTS90551 LJ9【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ、550形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2消費電力(W)42.4定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.3光束(Lm)3620トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】調光タイプNTS90551 LJ9【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
ディフュージョンフィルタ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷適合100~200形用種別ディフュージョンフィルタ入数(枚)1フィルタープラスチック(t0.2)器具相当スポットライト NSN01512B/W~4B/W、NSN01512B/W~4B/W、NSN01532B/W~4B/W、NSN02512B/W~4B/W、NSN02522B/W~4B/W、NSN02532B/W~4B/W、NSN03512B/W~4B/W、NSN03522B/W~4B/W、NSN03532B/W~4B/W
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、中角タイプ、350形非調光電源ユニットとの組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.9消費電力(W)27.1定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)17エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)2430トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、専用光色タイプM、天井埋込型、彩光色、中角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)21エネルギー消費効率(Lm/W)51.3光束(Lm)2170トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角21度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、高演色2700Kタイプ(電球色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、中角タイプ、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)21エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光束(Lm)2510トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ・浅型10H、中角タイプ、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)15.1定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光束(Lm)1280トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90201 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角16度・中角タイプ、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光束(Lm)1970トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)21トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、高演色2700Kタイプ(電球色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、中角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)21エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光束(Lm)3455トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当、高演色タイプ、浅型10H、中角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)1075トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、天井埋込型、彩光色、中角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED色温度(K)2700ビーム角(度)21エネルギー消費効率(Lm/W)64光束(Lm)1775トランスLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角17度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)17トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、高演色2700Kタイプ(電球色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、中角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)色温度(K)2700ビーム角(度)16エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光束(Lm)3420トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角16度・中角タイプ、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)61.9光束(Lm)2620トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)16トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から62日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、中角タイプ入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085ビーム角度(°)19回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、中角タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07ビーム角度(°)18回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242首振角度(°)約45色温度(K)3500材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷色白取付天井面取付専用備考DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)41.7首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179ビーム角度(°)35回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(DALI制御・調光タイプ):NTS90551 DD9演色指数(Ra)85埋込高(mm)189電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90355 LJ9演色指数(Ra)85埋込高(mm)144電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.1首振角度(°)約45色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)115.8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12光束(Lm)3140光色電球色ビーム角度(°)36回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)88.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07光束(Lm)1340光色電球色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト J12V50形(35W)器具相当 浅型10H 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90201K LD9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(0%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.9色白取付天井面取付専用備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)18.9首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085ビーム角度(°)37回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90200 LJ9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料