絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • エスケー化研(323)
  • TAMIYA(タミヤ)(307)
  • ロックペイント(264)
  • アサヒペン(230)
  • DNT(大日本塗料)(222)
  • ニッペホームプロダクツ(211)
  • エスコ(197)
  • 水谷ペイント(170)
  • 神東塗料(164)
  • 日本特殊塗料(150)
  • 東日本塗料(124)
  • ペベオ(114)
  • カンペハピオ(113)
  • サンデーペイント(113)
  • 大阪塗料工業(79)
  • 関西ペイント(74)
  • 菊水化学工業(74)
  • シンロイヒ(73)
  • 色その他(466)
  • 色アイボリー系(464)
  • 色イエロー系(772)
  • 色オレンジ系(362)
  • 色カーキ系(128)
  • 色グリーン系(939)
  • 色グレー系(1,181)
  • 色ゴールド系(139)
  • 色シルバー系(419)
  • 色ネイビー系(41)
  • 色パープル系(164)
  • 色ピンク系(251)
  • 色ブラウン系(1,049)
  • 色ブラック系(874)
  • 色ブルー系(804)
  • 色ブロンズ系(43)
  • 色ホワイト系(1,435)
  • 色レッド系(804)
  • 色透明(クリア)(756)
水性or油性
  • 水性(660)
  • 油性(711)
主な用途
  • かわら屋根(224)
  • その他(149)
  • ガラス(163)
  • コンクリート・アスファルト(765)
  • トタン(126)
  • プラスチック(308)
  • マーキング(65)
  • 外カベ・塀(331)
  • 室内カベ・天井(248)
  • 室内床(231)
  • 屋内木部(327)
  • 屋外木部(253)
  • (48)
  • 木部(524)
  • 浴室カベ・天井(47)
  • 発泡スチロール(39)
  • 粘土(36)
  • (101)
  • 鉄部(984)
  • 非鉄金属(244)
特性
  • さび止め(307)
  • その他(213)
  • ツヤ出し(288)
  • ツヤ消し(279)
  • 夜光・蛍光(55)
  • 導電(18)
  • 紫外線吸収(8)
  • 絶縁(6)
  • 耐久・耐摩耗(499)
  • 耐候(486)
  • 耐油(61)
  • 耐熱・難燃(181)
  • 耐薬品(221)
  • 耐衝撃・耐振動(7)
  • 耐食・防腐(168)
  • 速乾(496)
  • 遅乾(9)
  • 防カビ(203)
  • 防塵(4)
  • 防水・耐水(463)
主成分
  • その他(565)
  • アクリル(615)
  • アルキド(96)
  • ウレタン(202)
  • エポキシ(228)
  • エマルション(98)
  • シリコン(231)
  • トルエン・キシレン(24)
  • ニトロセルロース(12)
  • フッ素(54)
  • (4)
  • 珪藻土(24)
  • (4)
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素・土・珪藻土・砂
使用場所
  • 使用場所屋内(1,016)
  • 使用場所屋外(1,286)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,050)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(72)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(92)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

6,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(700件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(409件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
アスペンラッカースプレー アサヒペンアスペンラッカースプレーアサヒペン(139件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
錆止めスプレー モノタロウ錆止めスプレーモノタロウ(429件のレビュー)
519税込571
1本(300mL)
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
高耐久ラッカースプレー アサヒペン高耐久ラッカースプレーアサヒペン(362件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー モノタロウジンクスプレーモノタロウ(453件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
サビ転換塗料 モノタロウサビ転換塗料モノタロウ(580件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウラッカーシンナー 洗浄用モノタロウ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(4L)ほか
当日出荷
再生材を使用していますので、経済的です。
用途洗浄専用のラッカーシンナー成分トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、メタノール、アセトン、酢酸nn‐プロピル、酢酸n ブチル、エチルベンゼン、キシレン、エタノール、メチルイソブチルケトン、1-ブタノール、n-ヘキサン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸イソブチル、イソブタノール、メチルシクロヘキサン、酢酸メチル、軽質芳香族系石油ソルベントナフサ、2-ブトキシエタノール主な用途洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料カンペハピオ(129件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
水性多用途カラー塗料 アサヒペン水性多用途カラー塗料アサヒペン(94件のレビュー)
699税込769
1缶(200mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべいコンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへいドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
道路線引き用スプレー アサヒペン道路線引き用スプレーアサヒペン(62件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60質量(g)580内容量(mL)400主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
水性スーパーコート アサヒペン水性スーパーコートアサヒペン(137件のレビュー)
729税込802
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン油性 高耐久鉄部用アサヒペン(215件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
IPA 99% モノタロウIPA 99%モノタロウ(26件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)ほか
当日出荷
濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)成分イソプロピルアルコール(IPA)濃度(%)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ラッカーうすめ液 モノタロウラッカーうすめ液モノタロウ(111件のレビュー)
949税込1,044
1缶(1L)ほか
当日出荷
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル種類バージン品使用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーJ サンデーペイントラッカースプレーJサンデーペイント(56件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
線引きスプレー 道路用 モノタロウ線引きスプレー 道路用モノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1本(400mL)ほか
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
油性スーパーコート アサヒペン油性スーパーコートアサヒペン(80件のレビュー)
729税込802
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。種類架橋反応型シリコンアクリル主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
水性多用途スプレー アサヒペン水性多用途スプレーアサヒペン(43件のレビュー)
959税込1,055特価
1本(300mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)染めQ エアゾール染めQ(旧テロソン)(179件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本(70mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
日塗工 色見本帳(ポケット版) 2024年P版 日本塗料工業会日塗工 色見本帳(ポケット版) 2024年P版日本塗料工業会(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1冊
当日出荷
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認仕様L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色付属品比色マスク、ビニールケース寸法(mm)215×50×厚み約25危険物の類別非危険物有効期限塗料用標準色:2027年3月末日チップ寸法(mm)50×14
お徳用ペイントうすめ液S アサヒペンお徳用ペイントうすめ液Sアサヒペン(66件のレビュー)
719税込791
1缶(220mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
サビキラーPRO BAN-ZIサビキラーPROBAN-ZI(119件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ使用場所屋外用特性速乾、サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ(64件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。特性速乾質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
油性ハードラインC-500 アトミクス油性ハードラインC-500アトミクス(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイントスプレーラッカー (丸パターン)ロックペイント(48件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)ほか
当日出荷
速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)塗布面積(m2/缶)約2.0塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
ローバルシルバーRS ローバルローバルシルバーRSローバル(29件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間膜厚(μm)80(40μm×2回塗)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性
塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ塗料処理剤 油性・水性兼用モノタロウ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(500g)ほか
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用乳白色危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
水性ラッカースプレーMAX サンデーペイント水性ラッカースプレーMAXサンデーペイント(30件のレビュー)
689税込758
1本(150mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。タイプ水性スプレー指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用モノタロウ(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(2kg)ほか
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
道路線引き用スプレー アサヒペン道路線引き用スプレーアサヒペン(24件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(400mL×6本)
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング仕様楕円吹きノズル付タイプ太線用乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60主成分アクリル樹脂塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1080mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
クリエイティブカラースプレー アサヒペンクリエイティブカラースプレーアサヒペン(49件のレビュー)
679税込747
1本(100mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液 油性 モノタロウペイントうすめ液 油性モノタロウ(12件のレビュー)
889税込978
1缶(1L)
欠品中
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン種類バージン品使用容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL油性 or 水性油性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
液体ゴム ユタカメイク液体ゴムユタカメイク(140件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(70g)ほか
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレーアサヒペン(53件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
水性スプレー サンデーペイント水性スプレーサンデーペイント(27件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)
当日出荷
非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。)成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾塗り面積(m2)約0.5~1.0(2回塗り)指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
ローバルR ローバルローバルRローバル(37件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(300mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。成分96%亜鉛含有グレー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
油性アクリルラッカースプレー ロックペイント油性アクリルラッカースプレーロックペイント(8件のレビュー)
599税込659特価
1本(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。種別アクリルラッカースプレー乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60塗布面積(m2)0.8塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロードマーキング ライン 新富士バーナーロードマーキング ライン新富士バーナー(46件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料使用場所屋外危険物の類別非危険物
メッキカバースプレー ローバルメッキカバースプレーローバル(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。トラスコ品番404-7427材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤メッキ調シルバー容量(mL)420質量(g)400乾燥時間(分)30分(23℃)耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90主な用途亜鉛メッキ、鏡危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3危険物の性状非水溶性
...

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料