カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- Panasonic(パナソニック)(15,008)
- 三菱電機(9,925)
- ネグロス電工(1,962)
- ODELIC(オーデリック)(1,875)
- 東芝ライテック(1,375)
- イチネンTASCO(1,318)
- コイズミ照明(1,310)
- 岩崎電気(1,065)
- オーム電機(1,052)
- ENDO(遠藤照明)(974)
- DAIKO(大光電機)(929)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(824)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(563)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

強力チェーン釣り名人
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
バルブコアリムーバー &インストーラー
A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
LED電球 E26 フィラメントタイプ
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E26
シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
気調システム 排気用浴室グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
パルック蛍光灯直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥998税込¥1,0981箱当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)210.5質量(g)21管径(Φmm)15.5口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6機能3波長点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
LEDライト レッドレンザー P5R
LED LENSER¥14,980税込¥16,4781個当日出荷完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
光触媒集塵・脱臭フィルター枠無
ダイキン工業¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷枠無フィルターのため低コストです。トラスコ品番555-9397適合機種ルームエアコン各種高さ(mm)5品名光触媒集塵・脱臭フィルタ(枠なし)縦(mm)101横(mm)199
ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式
GENTOS¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイエンドモデル。取り外せるバッテリーユニット(LY-21SB)を採用しており、充電池をユニットごと持ち運び可能。最大720ルーメン(※ブーストモード時1000ルーメン)の高出力 6.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Boost の4段階照射でEcoモード時は101時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-21SB)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco、長押しでBoost質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.2×50.7×44.4使用電池リチウムイオンバッテリー(型番:LY-21SB)(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4500光束(Lm)最大720明るさ(Lm)約720~50照射距離(m)213(最大時:スポットビーム時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)6.5~101落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)16.65
充電式LEDキャップライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。仕様電池残量低下警告機能付充電時間約2.5時間(USBタイプC充電)使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh電源タイプ充電式明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO)点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
水銀灯型LED電球
富士倉¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アレルブロックフィルター通気口用
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥459税込¥5051パック(4枚)当日出荷抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
直管蛍光ランプ20W白色グロー形
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
感知式 LEDバーライト 調光機能付き
ロジック(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80電圧(V)5/DC、USB-Micro USBセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)LED3014SMDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし色ホワイト質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個使用電池単3形乾電池3本照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約18(参考値)防水仕様非防滴構造(IPX0)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED紫外線ライト MR-UV
アルファーミラージュ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。寸法(mm)26×38×168全長(mm)168質量(g)187.5(電池含まず)電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)保護等級IPX4光源UV LED、CREE XP-L LED色(本体)黒紫外線波長(nm)365明るさ(Lm)白:800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載
GENTOS(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。 小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。 サブライトで赤色の点灯も可能。 High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。 可動式ヘッドで角度調整可能。用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)69電源単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0保護等級IP64電源タイプ電池式明るさ(Lm)約120~3照射距離(m)最大約63電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7.5~70落下耐久(m)1
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から3日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
キッチンライト
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ハロゲンワークライト 500W
EARTH MAN(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。用途夜間・暗い所での作業に。付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100消費電力(W)(適合電灯)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370コード長さ(m)約3芯数2電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219電球の種類ハロゲン
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28電圧(V)6.3消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料