カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調配管工具(65)
        • 空調/換気関連部品(4)
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・照明・電設資材 :「1234yf」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1234yf用マニホールドゲージ JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ

    JTC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    R1234yf真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
  • R1234yfアダプター 旭エンジニアリング

    R1234yfアダプター

    旭エンジニアリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    本品は注油機用1234yfアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R1234yf
  • ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTC

    ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ

    JTC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り仕様POEオイル専用 ハイブリッド用接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • HFO1234yfボールバルブ アサダ

    HFO1234yfボールバルブ

    アサダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    接続ホース:M12-1.5メス、ボンベ:1/4"フレアメス
  • ワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R1234yf PAG専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・PAG用
  • R1234yf用ゲージマニホールド本体 イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールド本体

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
  • R1234yfボンベ用チャージ口 イチネンTASCO

    R1234yfボンベ用チャージ口

    イチネンTASCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ) TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
  • R1234yf用チャージホース イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R1234yf用チャージホース

    イチネンTASCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (HFO1234yf)小型容器アダプター エスコ

    (HFO1234yf)小型容器アダプター

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。
    用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
  • R1234yf用バルブコアリムーバーセット JTC

    R1234yf用バルブコアリムーバーセット

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
    対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
  • R1234yf用150cmチャージホースセット イチネンTASCO

    R1234yf用150cmチャージホースセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    仕様150cm クイックジョイント側45° スイベル付き色赤・青・黄仕様TA134YF-1~3の3本セット
  • HFO1234yfボンベアダプタ アサダ

    HFO1234yfボンベアダプタ

    アサダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    接続ホース:1/2"アクメ左ねじメス×1/4"フレアオス
  • ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース ワザアリツールズ

    ワザアリツールズ R1234yf POE専用接続ホース

    ワザアリツールズ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    冷媒ガス簡易注入ホース R1234yf・POE用
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″バルブボール弁開閉バルブゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
  • R1234yfエアパージ 旭エンジニアリング

    R1234yfエアパージ

    旭エンジニアリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用R1234yfエアパージです。注油機を上向きにしてから接続してエア抜きしてください。
  • HFO1234yfホース用Oリング アサダ

    HFO1234yfホース用Oリング

    アサダ
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • [HFO1234yf] ゲージマニホールドキット エスコ

    [HFO1234yf] ゲージマニホールドキット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥65,600税込¥72,160
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA101ND-1
  • R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット

    プロステップ
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット
    5日以内出荷
    業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
    セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
  • R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    4日以内出荷
    新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
    付属品接続バルブ×1仕様80Φゲージボールバブルマニホールド真空計(MPa)Hi、Lo各1チャージホース150cm赤青黄各1対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用
  • R1234yf用アナログマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールド(1/4フレア仕様)キット

    イチネンTASCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    翌々日出荷
    1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
    取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA)低圧連成計(MPa)ー0.1~1.8(TA141YF)高圧連成計(MPa)-0.1~3.8(TA140YF)接続ポートホース:1/4″フレア(TA124YG)
  • 全自動フロンガス交換機(R1234yf) ヤマダコーポレーション

    全自動フロンガス交換機(R1234yf)

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。無線LAN通信機能付き。社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。
    用途R1234yf搭載車用付属品POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー(各1個)トラスコ品番699-9653材質本体(フロント):樹脂幅(mm)600高さ(mm)1200使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)729電源(V)100方式再生方式:フィルター吸着方式電源コード(m)10回収能力(g/min)100対応冷媒種別R1234yfコンプレッサー250W回収方式圧縮方式 液化
  • R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様) イチネンTASCO

    R1234yf用ゲージマニホールドボディ(1/4フレア仕様)

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    TA124YG用マニホールドボディ
  • R1234yf高精度圧力計 イチネンTASCO

    R1234yf高精度圧力計

    イチネンTASCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
  • R1234yf用デジタルマニホールドセット プロステップ

    R1234yf用デジタルマニホールドセット

    プロステップ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    6日以内出荷
    R1234yf専用ボールバルブ式シングルマニホールドセット
  • R1234yf高精度連成計 イチネンTASCO

    R1234yf高精度連成計

    イチネンTASCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
  • R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
    新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
    付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf
  • R134a R1234yf ガスリークテスター JTC

    R134a R1234yf ガスリークテスター

    JTC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
    寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
  • 全自動フロンガス交換機(R134a/R1234yf) ヤマダコーポレーション

    全自動フロンガス交換機(R134a/R1234yf)

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    10インチの大型液晶タッチパネルモニターを搭載しています。無線LAN通信機能付き。社内のプリンターへ接続、データ出力が可能です。
    用途R134a及びR1234yf搭載車兼用付属品POEボトル、PAGボトル、蛍光剤ボトル、缶切バルブ、SDカード、カードリーダー、本体カバー、プリンターキット(各1個)トラスコ品番699-9651材質本体(フロント):樹脂幅(mm)600高さ(mm)1200使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)729電源(V)100方式再生方式:フィルター吸着方式電源コード(m)10回収能力(g/min)100対応冷媒種別R134a/R1234yfコンプレッサー250W回収方式圧縮方式 液化
  • R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップ

    R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120

    プロステップ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台(1台)
    6日以内出荷
    最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
    用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
  • 高圧ゲージ A-Gas Japan

    高圧ゲージ

    A-Gas Japan
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    HFO-1234yf、68Φ高圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~4.0
  • チャージホースパッキン A-Gas Japan

    チャージホースパッキン

    A-Gas Japan
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    R1234YF用チャージホースパッキン
  • チャージホース A-Gas Japan

    チャージホース

    A-Gas Japan
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本ほか
    5日以内出荷
    HFO-1234yf用チャージホース
    長さ(cm)150口径M12P1.5オス×M12P1.5オス
  • フロンガス探知機 JTC

    フロンガス探知機

    JTC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
    付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTC

    ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き

    JTC
    ¥37,927税込¥41,720
    1個
    5日以内出荷
    R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
    用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
  • 低圧ゲージ A-Gas Japan

    低圧ゲージ

    A-Gas Japan
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    HFO-1234yf、68Φ低圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.6
  • 真空ポンプ用接続バルブ A-Gas Japan

    真空ポンプ用接続バルブ

    A-Gas Japan
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    HFO-1234yf 用真空ポンプ接続バルブ

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材