カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(6)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
空調・照明・電設資材 :「35v5w」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

35V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
中パネル球(T13タイプ)
東西電気産業¥3,500税込¥3,8501箱(10個)翌々日出荷配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
中ナツメ球(T19タイプ)
東西電気産業¥3,298税込¥3,6281箱(10個)翌々日出荷配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(7個)当日出荷から8日以内出荷電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料