カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(32)
        • 照明器具(4)

空調・照明・電設資材 :「FCL32」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ

    丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)

    エコリカ(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
    用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    2,468税込2,715
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色

    エコデバイス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    形状丸型管径(Φmm)29定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一般照明用 環形 3波長形昼光色 HotaluX(ホタルクス)

    一般照明用 環形 3波長形昼光色

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    電流(A)0.425管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ平均演色評価数(Ra)84定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
    管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
    セット内容32形+40形種別32形質量(g)32形:218、40形:266口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38機能演色性向上色温度(K)6700ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色電球の種類蛍光灯内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDサークルランプお得な2本入りセット。
    管径(Φmm)29光源寿命40000時間光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDサークルランプ 電球色 32W形 エコデバイス

    LEDサークルランプ 電球色 32W形

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)Φ299×29質量(g)260消費電力(W)14全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサークルランプ 昼光色 32W形・40W形 2本セット エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色 32W形・40W形 2本セット

    エコデバイス
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)32W形 Φ299×29/40W形 Φ373×29質量(g)32W形 260/40W形 320消費電力(W)32形 14/40形 17全光束(Lm)32W形 1800/40W形 2300定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 丸型蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス)

    丸型蛍光灯 ライフルック 32形

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    9日以内出荷
    3波長形蛍光ランプ。
    用途還形スタータ形種別32形質量(g)210消費電力(W)30管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形外径(Φmm)299定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84定格ランプ電流(A)0.425電球の種類蛍光灯
  • パルックプレミア20000丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア20000丸形蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1箱
    7日以内出荷
    色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
    セット内容パルックプレミア20000 32+40W クール(昼光色)種別32形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2100、40形:3230定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.425定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38平均演色評価数(Ra)84機能文字くっきり光色温度(K)6200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色クール(昼光色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア クール色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア クール色

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
    エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 電球色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
    仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-44エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
    仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。アズワン品番65-6679-41エコロジー商品長寿命
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1箱
    4日以内出荷
    白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
    セット内容パルック 30形 電球色×2本種別30形質量(g)158口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28色温度(K)6700ガラス管29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径(内径)225/(外径)167エコロジー商品長寿命
  • LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球 防湿・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1箱
    4日以内出荷
    白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
    セット内容30形+32形種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241エコロジー商品長寿命
  • パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯丸形

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱
    4日以内出荷
    最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
    セット内容パルックプレミア 32+40W ナチュラル(昼白職)種別30形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38機能目に優しい色温度(K)5200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル(昼白色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
  • パルックe-Day 丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day 丸形蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
    種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2000、32形:2360定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
  • パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    セット内容30形×1本、40形×1本種別30形+40形内径(Φmm)(30形)167、(40形)315管径(Φmm)29口金GZ10q点灯形スタータ形外径(Φmm)30形:225、40形:373全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38色温度(K)6700適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
  • パルック プレミア20000 電球色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-03エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
    仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-69エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1箱(2個)
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:5200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-05エコロジー商品長寿命
  • パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)

    パルックL 昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    8日以内出荷
    快適な明るさ
    仕様●昼光色
  • パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
  • 防爆形LED器具 直付形 27W 星和電機(SEIWA)

    防爆形LED器具 直付形 27W

    星和電機(SEIWA)
    82,980税込91,278
    1台
    62日以内出荷
    FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
    取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆形LED器具 ブラケット形 27W 星和電機(SEIWA)

    防爆形LED器具 ブラケット形 27W

    星和電機(SEIWA)
    82,980税込91,278
    1台
    62日以内出荷
    FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
    取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆形LED器具 パイプ吊形 27W 星和電機(SEIWA)

    防爆形LED器具 パイプ吊形 27W

    星和電機(SEIWA)
    82,980税込91,278
    1台
    62日以内出荷
    FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
    取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

fcl40特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材