カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(9)

空調・電設資材 :「FL6W」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20WクラスODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様【調光器】不可幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサーランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換
オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
幅(mm)Φ240カバーアクリル質量(kg)1高さ(mm)258材質(本体)樹脂(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届くカラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 塩害地向け仕様ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
塩害地向け仕様 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付傾斜天井取付:可能(~90°)構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ314質量(kg)3.1材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)145構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【絶縁台】PF218W演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます 高演色照明R15クラス2
幅(mm)271カバーボリカーボネート(透明ケシ)質量(kg)1.5取付下向き取付専用高さ(mm)145奥行(mm)149構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF322B演色指数(Ra)94調光の可否不可

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材