カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(3)
- 照明器具(67)
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)
- 電路支持材/支持金具(1)
- 空調/換気関連部品(7)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「SH20」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
セフティー電気用品¥4,298税込¥4,7281本当日出荷蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付)
ゼピール¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:900充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
VP管エルボ(保温材付き)
因幡電工¥16,980税込¥18,6781セット(30個)6日以内出荷断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。用途VP管接続用仕様保温材付材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
サンパイプ用ハンガーサドル高
三桂製作所¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304W24H70L274製法ロストワックスP50寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応



LEDデスクスタンド
ゼピール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032)質量(kg)0.5消費電力(W)約7電源AC100V(50/60Hz)精度±60秒/月全光束(Lm)強光:200定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512電源コード(m)約1.5機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)両面灯 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示両面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯B級BL片面直付
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個14日以内出荷電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面電源周波数(Hz)50/60
ケーブルラック制振S用架台
ネグロス電工¥23,980~税込¥26,378~1個17日以内出荷NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)両面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.9表示両面電源周波数(Hz)50/60
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台欠品中付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
長時間天壁直付片面誘導灯
東芝ライテック¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷材質本体/樹脂色本体/白 マンセル値 N9.0区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
点滅形天壁直付片面誘導灯
東芝ライテック¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3618公共施設型番SH1-FBF20-C(避難口用)、SH1-FSF20-C(避難口用)、ST1-FBF22-C(通路用)、ST1-FSF22-C(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形
岩崎電気¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.3材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3211公共施設型番SH1-FBF20-BH(避難口用)、SH1-FSF20-BH(避難口用)、ST1-FBF22-BH(通路用)、ST1-FSF22-BH(通路用)耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 A級
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 A級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)8.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)8材質(枠)鋼板(クールホワイト)入力電流(A)0.155認定番号型式認定番号:1AK131-3657公共施設型番SH1-FBF20-A(避難口用)、SH1-FSF20-A(避難口用)、ST1-FBF22-A(通路用)、ST1-FSF22-A(通路用)耐震性クラスS
音声点滅天壁直付片面誘導灯
東芝ライテック¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷から47日以内出荷材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
LED誘導灯 長時間定格形 天井・壁直付・吊下兼用形 片面形 C級
岩崎電気¥91,980税込¥101,1781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付長時間定格形(60分) 片面形 C級形天井・壁直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)0.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3268公共施設型番SH1-FBF20-C60(避難口用)、SH1-FSF20-C60(避難口用)、ST1-FBF22-C60(通路用)、ST1-FSF22-C60(通路用)耐震性クラスS
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)8取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面灯光源LED:LE40020S3W-A構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK121-3457リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ
長時間天井埋込片面誘導灯
東芝ライテック¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台内蔵電池E02点灯方法非常時:長時間形(60分間)カテゴリー長時間形誘導灯
LED誘導灯 一般形 天井埋込形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形形天井埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.6材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3492公共施設型番SH1-FRF20P-B(避難口用)、ST1-FRF22P-BL(通路用)埋込穴(Φmm)100×258耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級
岩崎電気¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級形壁埋込形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3626公共施設型番SH1-FBC20-C(避難口用)、ST1-FBC22-C(通路用)埋込穴(Φmm)198×155耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BH形
岩崎電気¥96,980税込¥106,6781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形形壁埋込形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3305公共施設型番SH1-FBC20-BH(避難口用)、ST1-FBC22-BH(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS
LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形
岩崎電気¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形形壁埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3304公共施設型番SH1-FBC20-BL(避難口用)、ST1-FBC22-BL(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら