カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 電路支持材/支持金具(3)
        • 通線工具類(1)

空調・電設資材 :「VCTF 4C」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業ワゴンモール( ワイドタイプ)未来工業
889税込978
1本
当日出荷
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業ワゴンモール( セパレートタイプ)未来工業
849税込934
1本
当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
隅角ワゴンモール 未来工業隅角ワゴンモール未来工業
899税込989
1本
当日出荷
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材