カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 電路支持材/支持金具(2)
        • 空調/換気関連部品(8)

空調・照明・電設資材 :「VP13」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ

    13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
    仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
    付属品取付板標準付属仕様故障信号:AまたはB接点質量(kg)2.3タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能接点容量250V5A揚程(m)(50/60Hz)5
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工

    電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
    表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
  • ドレンパイプ・VP両サドル 未来工業

    ドレンパイプ・VP両サドル

    未来工業
    379税込417
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
  • パイプ支持具 未来工業

    パイプ支持具

    未来工業
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。 仮固定できる粘着テープ付きです。
    仕様粘着テープ付
  • ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業

    ドレンパイプ付属品 エルボ

    未来工業
    949税込1,044
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
    グレー適合管DP14・VE14・VP13
  • ドレンパイプ付属品 ソケット 未来工業

    ドレンパイプ付属品 ソケット

    未来工業
    599税込659
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
    グレー適合管DP14・VE14・VP13
  • ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工

    ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
  • 断熱ドレンホースカフス オーケー器材

    断熱ドレンホースカフス

    オーケー器材
    14,980税込16,478
    1セット(80個)
    98日以内出荷
    材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材