カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(6)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(29)
        • 電路支持材/支持金具(6)

空調・電設資材 :「ghw」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工(10件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
TSカップリング 日動電工TSカップリング日動電工(5件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
サドル 日動電工サドル日動電工(20件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ノーマルベンド 日動電工ノーマルベンド日動電工(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
プルボックス 日動電工プルボックス日動電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PVC
アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付4OB日動電工(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
露出用丸型ボックス 日動電工露出用丸型ボックス日動電工(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
エントランスキャップ 日動電工エントランスキャップ日動電工(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
露出用四角ボックス 日動電工露出用四角ボックス日動電工(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(4本)
片サドル 日動電工片サドル日動電工(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
カチコネユニバーサル 日動電工カチコネユニバーサル日動電工(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
ブッシング 日動電工ブッシング日動電工
74税込81
1個
当日出荷から4日以内出荷
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
459税込505
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
APボックス 日動電工APボックス日動電工(2件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
カチコネ露出スイッチボックス2個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス2個用日動電工
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(4本)種別2個用無方出
カチコネ丸ボックス 日動電工カチコネ丸ボックス日動電工
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
カチコネ露出スイッチボックス3個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス3個用日動電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(6本)種別3個用無方出
ターミナルキャップ 日動電工ターミナルキャップ日動電工
519税込571
1個
当日出荷
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
ビニール電線管用部材エントランスキャップ 日動電工ビニール電線管用部材エントランスキャップ日動電工
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質塩化ビニール穴数3
防水カブセ蓋プルボックス 日動電工防水カブセ蓋プルボックス日動電工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
カチコネ2号コネクタ 日動電工カチコネ2号コネクタ日動電工
529税込582
1袋(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
プルボックス平蓋 日動電工プルボックス平蓋日動電工
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
露出用丸型ボックス(ワンタッチ式) 日動電工露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)日動電工
298税込328
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
蓋がワンタッチ式です。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×8(1本)タイプワンタッチ式
露出用丸型ボックス(ねじ式) 日動電工露出用丸型ボックス(ねじ式)日動電工
499税込549
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×10(4本)タイプねじ式
サドル 日動電工サドル日動電工
3,298税込3,628
1セット(10個)
4日以内出荷
寸法d(Φmm)6.5材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
露出用ユニバーサルボックス 日動電工露出用ユニバーサルボックス日動電工
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×15(4本)
伸縮カップリング 日動電工伸縮カップリング日動電工
139税込153
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)
APボックス 日動電工APボックス日動電工
919税込1,011
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
カチコネユニバーサル 日動電工カチコネユニバーサル日動電工
599税込659
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
プルボックス防水カブセ国土交通省仕様 日動電工プルボックス防水カブセ国土交通省仕様日動電工
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
パイプスペーサー 日動電工パイプスペーサー日動電工
2,298税込2,528
1袋(20個)
4日以内出荷
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
プルボックススピード型 日動電工プルボックススピード型日動電工
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
プルボックス防水平蓋 日動電工プルボックス防水平蓋日動電工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォートPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230取付天井直付型高さ(mm)75電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24
学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォートPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230取付天井直付型高さ(mm)75備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24
学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スクールコンフォートPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230質量(kg)3.9取付天井直付型高さ(mm)75備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24
学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォートPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235遮光(°)横方向24
学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 スクールコンフォートPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235遮光(°)横方向24

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材