空調・電設資材 :「hcfc-22」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アオホンケミカルジャパンHCFC-22再(13kg)NRC
冷媒の種類HCFC 番号HCFC-22 化学式CHCIF2 組成100 沸点(℃)-40.8 オゾン破壊系数0.055 地球温暖化係数(GWP)1810 規格国内規格(FC1) バルブ径(inch)1/4フレア オス 質量(kg)容器:3.5 内容積(L)13 充填量13kg 寸法(cm)約25×25×43 仕様サイフォン管:有り
1本(13kg)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分HFC-32/125 オゾン破壊系数0 混合比50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
1本(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-407C NRC
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。 圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。 冷媒の種類R-407C 温度(℃)臨界:86.0 容積臨界:0.0019m3/kg オゾン破壊系数0 臨界圧力4619kpa(abs) 臨界温度86.7℃ 沸点(℃)-43.6 蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg) 化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%) 密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42 熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19 燃焼範囲(vol%,空気中)不燃 地球温暖化係数(GWP)1770 平均分子量86.2 面密度(kg/m3)527kg/m3 比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
1本(10kg)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。 冷媒の種類R-410A 温度(℃)臨界:71.4 容積臨界:0.00205m3/kg オゾン破壊系数0 臨界圧力4926kpa(abs) 臨界温度72.1℃ 沸点(℃)-51.4 蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg) 化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%) 密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9 熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66 燃焼範囲(vol%,空気中)不燃 地球温暖化係数(GWP)2090 平均分子量72.6 面密度(kg/m3)489kg/m3 比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。 仕様容器回収について:ご使用後は、ダイキン工業Web ページより空容器引取依頼書をダウンロード頂き、必要事項をご記入の上、指定運送業者にFAX をお送りください。最寄りの運送会社から引取りにお伺いいたします。 径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等 梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g)約370 電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒)約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング