カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明器具(4)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(52)
        • 電路支持材/支持金具(26)
        • 通線工具類(4)
        • 空調/換気関連部品(1)
絞り込み

空調・照明・電設資材 :「pf16」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • pf 16

商品豆知識

87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター エースサービス

    GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター

    エースサービス
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安価・防水
    材質PA(ポリアミド)保護構造IP67
  • プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ 異径アダプタ

    古河電工(古河電気工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
    異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
  • 間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)

    ネグロス電工
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。
    適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
  • RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックス

    RQGストレートコネクター CTGタイプ

    ネオフレックス
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
    材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
  • RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックス

    RQSN(ストレートNコレクター)

    ネオフレックス
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • プラフレキ ジョイントナット 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ ジョイントナット

    古河電工(古河電気工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(50個)
    4日以内出荷
    二重天井、間仕切壁への配管が容易。 プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
  • ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)

    ステンレス両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(25個)
    4日以内出荷
    いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
    寸法d(mm)5.5寸法W(mm)20
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • PF用カップリング 因幡プロダクツ

    PF用カップリング

    因幡プロダクツ
    ¥74税込¥81
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8412
  • RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックス

    RQAN(アングルNコネクター)

    ネオフレックス
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷
  • サドルベース 古河電工(古河電気工業)

    サドルベース

    古河電工(古河電気工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
  • PF用コネクタ 因幡プロダクツ

    PF用コネクタ

    因幡プロダクツ
    ¥75税込¥83
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8412
  • CPFハンガーサドル 南電機

    CPFハンガーサドル

    南電機
    ¥909税込¥1,000
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • PF用防水カップリング 因幡プロダクツ

    PF用防水カップリング

    因幡プロダクツ
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8412
  • 両サドル 因幡プロダクツ

    両サドル

    因幡プロダクツ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    寸法d(mm)5.5
  • PF用防水コネクタ 因幡プロダクツ

    PF用防水コネクタ

    因幡プロダクツ
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8412
  • FVラック(吊りボルト用 HTPF型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 HTPF型)

    ネグロス電工
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
    材質ポリアセタール適合吊りボルトW3/8
  • 片サドル 因幡プロダクツ

    片サドル

    因幡プロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
  • アングルコネクタ ネオフレックス

    アングルコネクタ

    ネオフレックス
    ¥689~税込¥758~
    1個
    9日以内出荷
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)

    ネグロス電工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
    材質ポリアセタール
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • 径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
    呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工(27件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • FVラック(吊りボルト用 HT型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 HT型)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    当日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
    材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
  • PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(50本)
    当日出荷
    各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • Mネジ変換アダプタ 日本シーム工業

    Mネジ変換アダプタ

    日本シーム工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】15
  • 深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業

    深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)

    未来工業
    ¥359税込¥395
    1個(1個)
    当日出荷
    調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
    仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
  • 露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(1個用)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • プラグ 岩崎電気

    プラグ

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金寸法A(mm)16寸法B(mm)21
  • RQHAN(ハーファングルNコネクター) ネオフレックス

    RQHAN(ハーファングルNコネクター)

    ネオフレックス
    ¥829税込¥912
    1個
    47日以内出荷
  • 両片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    両片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(28個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
  • 金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属製チャンネル用マウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)(PF管)23~36.5適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
  • シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気

    シーリングフィッチング 縦形タイプF形

    岩崎電気
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
  • カチコネ丸ボックス 日動電工

    カチコネ丸ボックス

    日動電工
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
  • 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(2個用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • ニップル 岩崎電気

    ニップル

    岩崎電気
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質鋼材、電気亜鉛めっき寸法L(mm)40寸法l(mm)15
  • チューブキャップ 未来工業

    チューブキャップ

    未来工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    翌日出荷
    植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
    用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

pf16特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材