絞り込み
色
主な用途
特性
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスケー化研・エスコ・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・大阪塗料工業・日本特殊塗料・水谷ペイント・和信ペイント・三彩化工・大谷塗料・ターナー色彩・四国化成・シントーファミリー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 塗料

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品豆知識

3,706件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1缶(50mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。種別半つや主な用途木部、鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久、つやなし、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
  • ウッドガード 外部用 アサヒペン

    ウッドガード 外部用

    アサヒペン(12件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
    用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
  • 夜光塗料容器入り アサヒペン

    夜光塗料容器入り

    アサヒペン(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(4mL)
    当日出荷
    ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
    用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.004L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • EZクリアラッカー ハウスボックス

    EZクリアラッカー

    ハウスボックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(384mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーの噴霧がとても細かく、塗料のレベリングも良い艶調整スプレー。とても扱いやすい商品で、初めてエアゾールスプレーを使う方におすすめです。仕上げにこだわるプロの方にも人気の商品です。・全4種類。・艶調整剤。・用途:木製品用上塗り
    用途木製品用上塗り成分ニトロセルロース、エステル、アルキド樹脂容量(mL)384危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
  • ファインサーフェイサーL TAMIYA(タミヤ)

    ファインサーフェイサーL

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本(180mL)
    当日出荷
    パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。 きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。
    用途塗装用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • メタルプライマー(ハケ塗り) アサヒペン

    メタルプライマー(ハケ塗り)

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1缶(200mL)
    当日出荷
    今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
    用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用色クリヤ主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅲ使用場所屋内外アズワン品番65-2073-33危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
  • パール顔料 クラチ

    パール顔料

    クラチ
    ¥659税込¥725
    1個(5g)
    当日出荷
    真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
    用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。危険物の類別非危険物
  • ヘルメシール NO.30-V 防錆剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール NO.30-V 防錆剤

    日本ヘルメチックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。 優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。 条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。 平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。 水道法による水質基準に適合しています。
    用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。 鋳鉄管・鋼管の端面防錆。色グレー(液状)使用温度範囲(℃)-10~+85乾燥時間(分)(完全)50at20℃比重1.2主な用途鉄部指触乾燥時間(分)20at20℃希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)1500±150at25℃作業レベル良好危険等級Ⅱ塗膜厚(μm)120/回危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.26危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60±3
  • パラテックス 原液 大関化学工業

    パラテックス 原液

    大関化学工業(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(18kg)
    当日出荷
    自閉樹脂ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
    危険物の類別非危険物
  • パラテックスA 混和材 大関化学工業

    パラテックスA 混和材

    大関化学工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(12kg)
    当日出荷
    自閉樹脂ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
    危険物の類別非危険物
  • アイアンペイント マルチプライマー ターナー色彩

    アイアンペイント マルチプライマー

    ターナー色彩(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個(200mL)
    当日出荷
    金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック、塗装面等によく接着しアイアンペイントの密着を向上させます。
    用途金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック等使用方法(1)塗布面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いてください。使用前によくかき混ぜてください。(2)厚塗りを避けて薄く1~2度塗りで仕上げてください。コンクリート、モルタル、珪カル板等の吸込み易いもの(多孔質面)は1度に厚塗りせず、水を加えて2度塗りで仕上げてください。(3)2時間以上乾燥させてから上塗りしてください。ガラス面は1日置いてください。※基材の種類が多岐にわたる為、必ず目立たない所で試してからご使用ください。主な用途金属、プラスチック、コンクリート、ガラスアズワン品番64-5139-18危険物の類別非危険物特性プライマー塗り面積(1回塗り)(m2)4~4.5
  • 純正荏油 太田油脂

    純正荏油

    太田油脂(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(150g)ほか
    当日出荷
    α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
    用途内装木部全般成分植物油(えごま)色クリヤー希釈剤不要乾燥時間(時間)48以上
  • ドライウエル 富士フイルム

    ドライウエル

    富士フイルム(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本(200mL)
    当日出荷
    フィルム、印画紙の水切り剤。 高濃縮型。 フィルムの乾燥ムラを防ぎます。 バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
    タイプ1液希釈倍率フィルム用:200倍、印画紙用:100倍危険物の類別非危険物
  • 水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオ

    水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり)

    カンペハピオ
    ¥679~税込¥747~
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
    用途屋内の木部・木製品 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
  • 水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1缶(0.1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性さび止め塗料です。 ■[サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して、防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
    用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。色あかさび色主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ

    水性カラースプレープレミアム

    ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1缶(400mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。 高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。
    用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。種別水性乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回
  • 油性塗料ツヤ消し剤 アサヒペン

    油性塗料ツヤ消し剤

    アサヒペン(6件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本(100mL)
    当日出荷
    油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。
    使用の目安0.7Lに本品1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント)

    1液ハイポンファインデクロ

    ニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
    用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤主な用途工場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
  • 防滑材 アトムハウスペイント

    防滑材

    アトムハウスペイント
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1.3kg)
    当日出荷
    コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
    用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
  • 速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(0.3L)
    当日出荷
    [密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長時間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
    用途表示以外の用途には使用しないこと。 [屋内外の鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石質量(kg)0.35タイプ速乾容量(L)0.3主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂主な用途鉄部塗布面積(m2)1.5~2.0危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)3以上危険物の性状非水溶性
  • 床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」 吉田製油所

    床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」

    吉田製油所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(2.5L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防蟻剤としては安全な非エステルピレスロイド系薬剤を使用しています。 シロアリなど木材害虫に対して、接触毒および食毒の殺虫作用があります。 トリアゾール系木材防腐剤配合により、木材の腐朽を防止します。 耐アルカリ性が良く、コンクリートのアルカリ性により分解されません。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 有効成分は水稲果樹野菜等の農薬として広く使用されている殺虫薬です。
    用途木造建築物、その他建築物の木部、木製構造物のシロアリ予防駆除防腐に成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤)タイプ油性主な用途木標準使用量300mL/m2有効成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤)希釈剤不要危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ危険物の性状非水溶性
  • プライマーJPMS28 ZEROスプレー シントーファミリー

    プライマーJPMS28 ZEROスプレー

    シントーファミリー(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
    用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修にトラスコ品番246-0838材質一液形変性エポキシ樹脂色グレー質量(g)480容量(L)0.42塗布面積(m2)1.4~2.1指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L半硬化乾燥時間(分)20危険物の性状非水溶性
  • オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラー

    オスモカラー カウンタートップオイル

    オスモカラー
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(0.5L)
    当日出荷
    カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。 撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。 ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。 透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。
    用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品塗布面積(m2/缶)6/1(1回塗り)主な用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具塗布方法コテバケ、刷毛危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)8/20℃使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防汚性危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)12/1
  • プラスチック用プライマー(ハケ塗り) アサヒペン

    プラスチック用プライマー(ハケ塗り)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1缶(200mL)
    当日出荷
    今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
    用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用色クリヤ主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅲ使用場所屋内外アズワン品番65-2073-32危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
  • ラッカースプレー 容量0.3L TRUSCO

    ラッカースプレー 容量0.3L

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。
    用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)320容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラフトン逆プライマー スズカファイン

    ラフトン逆プライマー

    スズカファイン
    ¥4,798税込¥5,278
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シーリング汚染抑制用 特殊変性湿分硬化形ウレタン樹脂系バリアプライマーです。 シーリング材に含まれる可塑剤を遮断しシーリング汚染を抑制する、湿分硬化形ウレタン樹脂系のプライマーです。(効果が永久に続くものではありません) 液タイプなので取り扱いが簡単です。 ※本製品のご使用にあたっては、カタログ記載の注意事項をご覧ください。
    色透明希釈剤スズカシンナー#33塗布方法刷毛、ウールローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地各種シーリング材(シリコーン系、ブチル系を除く)希釈率(%)無希釈特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.01・1~2回(5cm幅)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内10分以上、工程間16時間以上(23℃)
  • ハピオシール 油性塗料 簡易防水・防カビ カンペハピオ

    ハピオシール 油性塗料 簡易防水・防カビ

    カンペハピオ(9件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    ■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
    用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。色とうめい主な用途木、モルタル、コンクリート、床危険等級Ⅲ使用場所屋内使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防水塗り重ね可能時間(時間)1日以上乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
  • 文字書きスプレー サンデーペイント

    文字書きスプレー

    サンデーペイント
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。
    用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに成分アクリルラッカータイプアクリルラッカーエナメル塗り面積(m2)約1.2~1.8(1回塗り)主な用途マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • 水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ

    水性木部保護塗料

    ニッペホームプロダクツ(42件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
    用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
  • 強力らくがき落とし アサヒペン

    強力らくがき落とし

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(0.5L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
    用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。タイプハケ塗りタイプ主成分アルコール類、リモネン主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックオイルステイン ロックペイント

    ロックオイルステイン

    ロックペイント(21件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶(350mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。
    用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。)仕様ツヤなしタイプ油性木部着色剤乾燥時間(分)夏期/10~15、冬期/30~40主な用途屋内木部・木製品希釈剤ペイントうすめ液危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0(通常不要)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 熊よけスプレー 拡散タイプ FUJICON

    熊よけスプレー 拡散タイプ

    FUJICON
    ¥679税込¥747
    1本
    3日以内出荷
    カプサイシンの強い刺激で熊や猛獣を撃退します。天然唐辛子由来の高濃度カプサイシンを配合しています。
    用途登山、キャンプ、釣り、ハイキングなど、野外活動時の熊対策グッズとして。熊や猛獣の忌避に。適合対象生物:熊及び猛獣トラスコ品番715-9216材質成分:エタノール、カプサイシン、ガーリックオイル、Dーリモネン、LPG、容器:スチール幅(mm)45容量(mL)100高さ(mm)120奥行(mm)45容量(g)108噴射距離(m)3~4(無風時)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性効果持続目安:20秒
  • 線消しスプレー 日本緑十字社

    線消しスプレー

    日本緑十字社
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
    用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系色黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
  • ボルトライン 遅乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 1個パック(白) シヤチハタ

    ボルトライン 遅乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 1個パック(白)

    シヤチハタ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!。M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ。簡単操作でキレイな印字。ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。作業効率アップ。ペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)。安全性の高いインキを採用。人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • そろそろ染めGORO PROST's

    そろそろ染めGORO

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。
    用途布・合皮・金属・プラスチックなどの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
  • セタカラーレザー(革用)マット色 45ml ペベオ

    セタカラーレザー(革用)マット色 45ml

    ペベオ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。マット色(不透明色)は濃色下地にも、数回重ね塗りすることで発色します。
    用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
  • タレ止め・沈降防止剤 エロジール EpoChemical

    タレ止め・沈降防止剤 エロジール

    EpoChemical
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(500mL)
    当日出荷
    樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
    用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。危険物の類別非危険物入数(個)1
  • 水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW ヤブ原産業

    水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW

    ヤブ原産業
    ¥8,798税込¥9,678
    1缶(4kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。
    用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準塗布量(g/m2)200~500
  • 水性プライマー AICA(アイカ工業)

    水性プライマー

    AICA(アイカ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(4kg)
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ウベ メルトーチ RAシール MUマテックス

    ウベ メルトーチ RAシール

    MUマテックス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(330mL)
    当日出荷
    ゴムアスファルト系シーリング材
    危険物の類別非危険物

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料