空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

42,550件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。 ケーブル長(m)2 仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
689 税込758
当日出荷

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.11 アイボリー
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ 動画あり
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様ラチェット式締付金具付 取扱説明書(1.4MB)
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。 ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。 室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック 幅(cm)102 高さ(cm)22 遮光率(%)80 奥行き(cm)62
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A)15 仕様衝撃波不動作型 コンセント個数2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V100 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 材質P.V.C. 厚さ(mm)0.12 長さ(m)18 アイボリー
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 仕様耐候性、二層構造 質量(kg)2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
2,398 税込2,638
当日出荷

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g)0.17 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 保護機能地絡・過負荷・短絡保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 極数・素子数2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング