カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(559)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(919)
- ODELIC(オーデリック)(1,983)
- Panasonic(パナソニック)(15,599)
- イチネンTASCO(1,384)
- エスコ(1,423)
- オーム電機(1,054)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,397)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,507)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(510)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12,645)
グリーンマーク認定(266)
グリーン購入法適合(9,796)
バイオマスマーク認定(2)
再生紙使用マーク適合(614)
価格
価格で絞り込む
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

業務用長尺フィルター
新北九州工業(22件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
(108件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
LED電球 60形 広配光
(53件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
パテ エアコン配管用
(294件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(200g)ほか欠品中エアコン配管用不乾性パテ用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなど色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
三波長形直管蛍光ランプ20W形
オーム電機(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷さわやかな明かりで長寿命10000時間。種別20形長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
タイシーラー
(57件のレビュー)¥599税込¥6591個(1kg)当日出荷合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。用途一般的な電線管・防水防虫用など 電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り
オーム電機(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(10本)翌々日出荷三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
ネオシール
日東化成工業(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(1kg)当日出荷粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用色ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ライフラインII 40W形
HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
蛍光灯 Hf形
(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷高効率ですので、消費電力が少なくなります。用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(23件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LEDヘッドライトF501D
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
LED直管 40W形
(47件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
HDMIケーブル
(28件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB
GENTOS(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1



エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
充電式LED折りたたみライト
KTC(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)304(棒状展開最大)、162(折りたたみ時)質量(g)193連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)バッテリーリチウムポリマー使用電池リチウムイオン充電池3.7V、2600mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP54設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(92件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
コンパクト蛍光灯
OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
点灯管FG-4P
ELPA(21件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
LEDヘッドライトE501D
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
レクシード ハンディトーチ充電式
GENTOS(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
マグネット付小型充電式LEDワークライト
トライメイト(31件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
3波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 10型
オーム電機(13件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ用途インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます種別10W形長さ(mm)約330タイプスリム管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)10全光束(Lm)3100定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(42件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥37~税込¥41~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
コンパクト蛍光灯 3波長
ブライトライト(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
プレフィルター カット品 10枚セット
(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10枚)当日出荷一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分粗
LED直管 20W形
(39件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
FLR直管蛍光灯 40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1本)ほか当日出荷種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
...
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら