絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(12,472)
  • 三菱電機(2,646)
  • 未来工業(2,216)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,951)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • コイズミ(小泉成器)(1,350)
  • 東芝ライテック(1,331)
  • エスコ(1,172)
  • ENDO(遠藤照明)(954)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(879)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(754)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(520)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • 因幡電工(290)
  • DNライティング(282)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8,435)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(305)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8,096)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(721)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

41,945件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パテ エアコン配管用 モノタロウパテ エアコン配管用モノタロウ(287件のレビュー)
99税込109
1個(200g)ほか
当日出荷
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(18件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
タイシーラー モノタロウタイシーラーモノタロウ(54件のレビュー)
539税込593
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
HDMIケーブル モノタロウHDMIケーブルモノタロウ(28件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。ケーブル長(m)2仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウプレフィルター カット品 10枚セットモノタロウ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10枚)
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業(34件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性 耐衝撃性
適合規格(PS)E
ラチェット式ステンレスバンド モノタロウラチェット式ステンレスバンドモノタロウ(23件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。材質ステンレス(SUS304)仕様ラチェット式締付金具付取扱説明書(1.4MB)
高耐候性粘着テープ 因幡電工高耐候性粘着テープ因幡電工(52件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
ネオピタテープ 因幡電工ネオピタテープ因幡電工(77件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(23件のレビュー)
679税込747
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ)ネグロス電工(9件のレビュー)
268税込295
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質塩化ビニル
ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業ビリビリガード(地絡保護専用)テンパール工業(49件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
漏電ブレーカー モノタロウ漏電ブレーカーモノタロウ(42件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。定格電流(A)15仕様衝撃波不動作型コンセント個数2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30動作時間0.1秒以内(高速型)定格電圧 AC V100定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
天井埋込型エアコンフィルター5枚入 ワイズ天井埋込型エアコンフィルター5枚入ワイズ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5枚)
当日出荷
エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
エアコン樹脂架台 モノタロウエアコン樹脂架台モノタロウ(159件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付モノタロウ(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10枚)
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウエアコン架台 コンクリートブロック 2個モノタロウ(38件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
露出スイッチボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(ブランクタイプ)未来工業(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC適合規格(PS)E
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材