カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(91)
        • 空調配管工具(4)
        • 照明器具(1,467)
        • テレビ受信用機器(2)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(15)
        • 通線工具類(7)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(6)
        • 接地材料(1)
絞り込み

空調・電設資材 :「φ250」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • フレキシブル ダクト φ250

商品豆知識

1,593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / 格子タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
8,398税込9,238
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ラチェット式ステンレスバンド モノタロウラチェット式ステンレスバンドモノタロウ(23件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。材質ステンレス(SUS304)仕様ラチェット式締付金具付取扱説明書(1.4MB)
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇ユアサ(ユアサプライムス)
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
二重ノズル 協立エアテック二重ノズル協立エアテック
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。 低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面仕様手動風向可動型材質本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t吹出しパターン可動軸流吹出
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
37,900税込41,690
1台
当日出荷から45日以内出荷
窓用換気扇 東芝キヤリア窓用換気扇東芝キヤリア(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計 窓閉め可能
用途窓用換気扇
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域
標準換気扇 インテリアタイプ 電気式 三菱電機標準換気扇 インテリアタイプ 電気式三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベイチネンTASCO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
貫通スリーブ フソー化成貫通スリーブフソー化成
179税込197
1本
当日出荷
本体のみの単体販売。 カッター等での簡単なカットにより調節可能。 取付も容易。 もっと厚い壁にも対応した250mmのスリーブ。 加工性も抜群の為、幅広い用途でご使用頂けます!!
長さ(mm)250アイボリー寸法(Φmm)65
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
適合場所厨房用
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
電工ストロングバケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ストロングバケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールドバケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)R43タイプ格子(ホワイト)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
金属製換気扇 遠隔操作式 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 遠隔操作式Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用羽根(Φmm)250仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)ブランクキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
適合場所店舗電源単相
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
自在バンド 25 JAPPY自在バンド 25JAPPY
729税込802
1個
翌日出荷
幅(mm)25厚さ(mm)1.2ねじ径M10
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材