カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(1)
        • 電路支持材/支持金具(19)

空調・電設資材 :「金尺」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじ交差金具(おむすびくん) ネグロス電工全ねじ交差金具(おむすびくん)ネグロス電工(2件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
759税込835
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼・ダクター交差金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1箱(20個)
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具) ネグロス電工二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
全ねじ交差金具 ネグロス電工全ねじ交差金具ネグロス電工
229税込252
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
軽天交差金具 南電機軽天交差金具南電機
3,198税込3,518
1箱(50個)
5日以内出荷
硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38材質電気亜鉛めっき処理
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型)ネグロス電工
2,998税込3,298特価
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合振れ止め:W3/8表面処理ダクロタイズド塗装
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 PL型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 PL型)ネグロス電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
当日出荷から7日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 K型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 K型)ネグロス電工
70税込77
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
表面処理ダクロタイズド塗装
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(50個)
翌日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
適合38×12と38×12(野縁受け)表面処理無電解ニッケルめっきULL
吊ボルト振止・全ねじ交差金具 ネグロス電工吊ボルト振止・全ねじ交差金具ネグロス電工
5,398税込5,938
1組
翌日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
表面処理電気亜鉛メッキアズワン品番64-1092-49
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工
128税込141
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
クロスアタッチメント 因幡電工クロスアタッチメント因幡電工
24,980税込27,478
1箱(60個)
5日以内出荷
仮止め機構つきチャンネル交差金具 機器据え付けにも便利なスライド調整式固定金具
用途チャンネルを交差する際に使用仕様適合C型チャンネル:40×30mm、適用C型チャンネルリップ間隔:20~22mm表面処理クロメート(屋内専用)締付トルク(N・m)9.8許容静荷重980N
軽みぞ形鋼用交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼用交差金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1セット(10個)
4日以内出荷
吊り金具付近に軽みぞ形鋼を施工することができます。
吊ボルト振止・全ねじ交差金具 ネグロス電工吊ボルト振止・全ねじ交差金具ネグロス電工
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合ボルトW1/2
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(50個)
翌日出荷
全ねじ交差金具 ネグロス電工全ねじ交差金具ネグロス電工
469税込516
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
亜鉛鉄板レースウェイ交差金具 カナフジ電工亜鉛鉄板レースウェイ交差金具カナフジ電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷
高耐食鋼レースウェイ交差金具 カナフジ電工高耐食鋼レースウェイ交差金具カナフジ電工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
標準色 レースウェイ交差金具 カナフジ電工標準色 レースウェイ交差金具カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

金尺特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材