空調・電設資材 :「24V LED電球」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
ミニバルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)ミニバルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
LEDダウンライト 電球色 DC24V マリンテックLEDダウンライト 電球色 DC24Vマリンテック
5,898税込6,488
1式
6日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様DC24V専用DC24V専用のためノイズレス仕様です。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5レンズ160°色温度(K)3000取付穴径(Φmm)【推奨】54光束(Lm)250光色電球色防水性IP54演色指数(Ra)>80
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1組
翌々日出荷
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)3寸法(cm)20LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)34種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フォールタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(1.64MB)
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1組
翌々日出荷
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)41LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)53種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1組
翌々日出荷
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)61LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)61種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1セット(5本)
翌々日出荷
スティックタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)関連資料(0.7MB)
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個(5m)ほか
翌々日出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88
LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常温LED使用数(個)120
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角VPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2421V CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光束(Lm)385演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角LPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2421L CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光束(Lm)385演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
光源色電球色ランプの種類LED色温度(K)2700演色指数(Ra)80材質グローブ:鋼(オフブラック)高さ(mm)128-180LED寿命(時間)40000適合シーリングファン:WF830~833専用直径(Φmm)276-436調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角LPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD3421L CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角NPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2421N CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
アウトドアライン照明 DAIKO(大光電機)アウトドアライン照明DAIKO(大光電機)
9,490税込10,439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角NPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3421N CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角N Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角NPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD3421N CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角L Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角LPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3421L CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠100形中角VPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD3421V CB1
電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)(器具)680演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角V Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角VPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3421V CB1
消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)525演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角N Panasonic(パナソニック)LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠60形中角NPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD2421N CB1
消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光束(Lm)385演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角V Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2421V CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途2023新モチーフ(全点滅タイプ)材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用ケーブル長(cm)各約50(出力・入力)関連資料(0.78MB)電球の種類LED
LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角L Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト DLΦ75・黒枠60形中角LPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
【鋼板枠】ブラックつや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)60形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.074 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K【本体】LGD9011【LEDランプ】LLD2421L CB1
電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)475演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90
フロアースタンド CL-3501シリーズ 東京メタルフロアースタンド CL-3501シリーズ東京メタル
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材