カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(20)
- 照明器具(105)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(57)
- ODELIC(オーデリック)(20)
- TOKISTAR(12)
- 日機(5)
- MTO(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- コイズミ照明(4)
- DNライティング(3)
- 東芝ライテック(2)
- 三菱電機(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- オーム電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 和コーポレーション(1)
- 旭光電機工業(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- ハーフェレ(1)
- はくでん(1)
- アミューズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「24v 40w」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

回転灯用電球120V40W
パトライト(PATLITE)¥799税込¥8791個当日出荷パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
LED投光器 45W 24V
はくでん¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。消費電力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から5日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り色黒出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)10高さ(mm)18種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット
GOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。防水保護等級IP44発光色昼光色設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフォールSJX
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
LEDフォールSJX
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90光色白・白(フラッシュ)LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:黄・黄。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:赤・黄。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:ピンク・ピンク。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:バイオレット・バイオレット。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:赤・黄。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:緑・緑。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:赤・緑。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:白・黄。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:白・緑。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:白・ピンク。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:黄・黄。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:赤・緑。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・青。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個(5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・白。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個(30m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:30m。 ・質量:1.5kg。 ・LED色:白・白。 ・SJV:15。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):20.4W。 ・LED数:288個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:黄・黄。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・赤。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:白・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
LEDストリング(SJシリーズ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個(2.5m)3日以内出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:2.5m。 ・質量:150g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:1.25。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):2.2W。 ・LED数:24個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料