カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(20)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「BHRF220V 500WH」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個欠品中仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
屋外投光用アイランプ散光形
岩崎電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
投光器替球(レフ球)
シンワ(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ集光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
レフランプ
日幸電子工業(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷節電約10%の仕様です。電源(V)110ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
FECマルチハイエースH
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ
フィリップス(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 交換電球【40000時間】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
作業灯用散光式リフレクター球
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
屋外投光用アイランプ 集光形
岩崎電気(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料