カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(4)
        • テレビ受信用機器(33)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(73)
        • 接地材料(1)
絞り込み

空調・電設資材 :「EA940」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビターミナル EA940CEシリーズ エスコテレビターミナル EA940CEシリーズエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様1端子材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)44×22.7×29(D)周波数帯域(MHz)10~3224アズワン品番65-2252-47
D端子ケーブル EA940PFシリーズ エスコD端子ケーブル EA940PFシリーズエスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
ケーブル径(Φmm)6.2
屋内ジョイントボックス エスコ屋内ジョイントボックスエスコ(3件のレビュー)
105税込116
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CW-1
UHFアンテナ(デジタル放送対応) エスコUHFアンテナ(デジタル放送対応)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA940P-4
E25 パイプエンドキャップ(10個) エスコE25 パイプエンドキャップ(10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CT-52
E19 パイプエンドキャップ(10個) エスコE19 パイプエンドキャップ(10個)エスコ
365税込402
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CT-51
E25 ねじ無しカップリング エスコE25 ねじ無しカップリングエスコ
300税込330
1個
当日出荷
形状カップリングエスコ品番EA940CT-42
E31 パイプエンドキャップ(10個) エスコE31 パイプエンドキャップ(10個)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CT-53
F型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ) エスコF型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。 ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)アズワン品番65-2256-06
E19 ねじ無しブッシング エスコE19 ねじ無しブッシングエスコ
240税込264
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA940CT-11
F型プラグ(4C/防水) エスコF型プラグ(4C/防水)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用アズワン品番65-2256-03RoHS指令(10物質対応)対応
F型プラグ用アルミリング(4C用入) エスコF型プラグ用アルミリング(4C用入)エスコ
555税込611
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個アズワン品番65-2256-10RoHS指令(10物質対応)対応
E19 ユニバーサル(T型3方) エスコE19 ユニバーサル(T型3方)エスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CS-51
防水キャップ エスコ防水キャップエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
塩化ビニール製 RoHS対応品
仕様●サイズ:Φ20×83mmアズワン品番65-2256-05RoHS指令(10物質対応)対応
F型プラグ用アルミリング(5C用入) エスコF型プラグ用アルミリング(5C用入)エスコ
555税込611
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個アズワン品番65-2256-11RoHS指令(10物質対応)対応
F型プラグ(5C/防水) エスコF型プラグ(5C/防水)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用アズワン品番65-2256-04RoHS指令(10物質対応)対応
UHFアンテナ(デジタル放送対応) エスコUHFアンテナ(デジタル放送対応)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA940P-1A
F-5型接続中継プラグセット エスコF-5型接続中継プラグセットエスコ
1,120税込1,232
1セット
翌日出荷
RoHS対応品 屋内用 F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)アズワン品番65-2256-09RoHS指令(10物質対応)対応
F-4型接続中継プラグセット エスコF-4型接続中継プラグセットエスコ
1,120税込1,232
1セット
翌日出荷
RoHS対応品 F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。 屋内用 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)アズワン品番65-2256-08RoHS指令(10物質対応)対応
E31 ねじ無しコネクタ エスコE31 ねじ無しコネクタエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-46
5.0mテレビ接続ケーブル エスコ5.0mテレビ接続ケーブルエスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)5.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ分波器(CS・BS・UHF・VHF)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cmRoHS指令(10物質対応)対応
E19 ねじ無しコネクタ エスコE19 ねじ無しコネクタエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-44
25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-25
E31 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコE31 ねじ無しユニバーサル(L型2方)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-46
E19 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコE19 ねじ無しユニバーサル(L型2方)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-44
E25 ユニバーサル(L型2方) エスコE25 ユニバーサル(L型2方)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-42
E25 ねじ無しブッシング エスコE25 ねじ無しブッシングエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA940CT-12
3.0mテレビ接続ケーブル エスコ3.0mテレビ接続ケーブルエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)3.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ分波器(CS・BS・UHF・VHF)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様2入力タイプケーブル長(mm)0.5m(出力側)RoHS指令(10物質対応)対応
コードプロテクター エスココードプロテクターエスコ
12,700税込13,970
1巻
翌日出荷
台車や人が通る場所でのコード保護に適しています。耐久性・耐磨耗性に優れています。工場内や道路でのコードの保護に最適です。参考耐荷重はメーカーでのデータはなし。
材質特殊弾性樹脂質量(kg)17寸法(幅W×高さH)(mm)160 ×47 ×4穴径(mm)【ケーブル通し穴:D1】Φ40×1【ケーブル通し穴:D2】Φ20×2
E31 ノーマルベンド(B型/ステンレス製) エスコE31 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)エスコ
7,430税込8,173
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CV-13
E25 ノーマルベンド(B型/ステンレス製) エスコE25 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CV-12
E25 ねじ無しノーマルベンド(B型) エスコE25 ねじ無しノーマルベンド(B型)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-48
E25 ねじ無しコネクタ エスコE25 ねじ無しコネクタエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-45
E25 ユニバーサル(T型3方) エスコE25 ユニバーサル(T型3方)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-52
E25 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコE25 ねじ無しユニバーサル(L型2方)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-45
E31 ユニバーサル(L型2方) エスコE31 ユニバーサル(L型2方)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-43
E19 ユニバーサル(L型2方) エスコE19 ユニバーサル(L型2方)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-41

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材