カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(5)
        • 照明器具(2)

空調・電設資材 :「FP-25」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3枚)
当日出荷
適合機種FY-25PH1、FY-25EH1、FY-25QH1、FY-25YHY、FY-25YH1材質樹脂製
メッシュタイプ(給気専用)交換用フィルター 東芝キヤリアメッシュタイプ(給気専用)交換用フィルター東芝キヤリア
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(フィルター)ポリエステル不織布 捕集効率65%(質量法)
パワーフレックス 100V ビス留め用取付クリップ Luci(ルーチ)パワーフレックス 100V ビス留め用取付クリップLuci(ルーチ)
469税込516
1袋(2個)
3日以内出荷
材質ポリカーボネート 透明
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から3日以内出荷
パワーフレックス 100V用30 °取付クリップ Luci(ルーチ)パワーフレックス 100V用30 °取付クリップLuci(ルーチ)
469税込516
1袋(2個)
8日以内出荷
材質ポリカーボネート 透明

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

af-25特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材