カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(14)
- 照明器具(2)
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)
- 空調/換気関連部品(7)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(7)
- 東芝ライテック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 岩崎電気(1)
- 三桂製作所(1)
- DNライティング(1)
- ピオニーコーポレーション(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- Luminous(ルミナス)(1)
- HOTO(1)
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「GL-15」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
GL15×1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)長さ(mm)1050幅(mm)200質量(kg)6.4高さ(mm)80光源15形殺菌ランプ1灯
飛散防止SP殺菌ランプ
ピオニーコーポレーション¥5,998税込¥6,5981本当日出荷通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
LED直管グロー
Luminous(ルミナス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)29周波数定格:50/60Hz寿命40000時間保証期間1年給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×199×142
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ロスナイ本体内に取付けて、崩壊した花粉粒子(数μm)まで捕集し、空気質を改善します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷材質:特殊加工紙、プラスチック。製品設置状態などの理由から、標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用する、奥行方向の寸法縮小品
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】10×441×237
SUS貫通金物
三桂製作所¥8,598税込¥9,4581個11日以内出荷JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67
点灯管
OSRAM(オスラム)¥3,498~税込¥3,848~1箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
点灯官
東芝ライテック¥759税込¥8351個当日出荷蛍光ランプの点灯管全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷セパレート給気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ
エコ・トラスト・ジャパン¥94,980税込¥104,4781個12日以内出荷室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。質量(kg)5.9(ランプ含む)消費電力(W)47.3定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160保証期間1年間設置方法置き型(電気工事不要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
空気循環式殺菌灯器具
エコ・トラスト・ジャパン¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。質量(kg)5.1(ランプ含む)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140保証期間1年間設置方法天井直付型(電気工事必要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料