空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
照明器具 (43) カテゴリ: 空調・電設資材電圧(V): 200すべて解除
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。
コンパクト&軽量設計。
250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。
天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。
取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途 工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に 仕様 【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B 付属品 直付器具、チェーン 種別 LED投光器 使用温度(℃) -20~+50 定格寿命(時間) 約50000 平均演色評価数 Ra80 保護等級 IP65 色温度(K) 5700 使用環境 屋内使用専用 保証期間 3年 設置方式 直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応) 対応
防雨型LEDベースライト20形 日動工業 5日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途 食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など 仕様 アース:あり、屋内・屋外兼用 付属品 吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2 質量(kg) 1 消費電力(W) 100V:30/200V:30 先端 コード先端:切放し 定格電圧(V) AC100/200 定格電流(A) 100V:0.30/200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 604×125×55 保護等級 IP65 電線長さ(m) 0.5 電線仕様-種別 VCT 0.75mm2 ×3心 色温度(K) 5000 使用電球 LED 照度(Lx) 1m:1790、3m:220、5m:85 寿命 球:50000時間 使用環境温度(℃) -20~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:183.3、200V:183.3 LED 30W 入力電圧範囲(V) AC90~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.58MB) ビーム角度(°) 【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 81 定格光束(Lm) 5500 比較 蛍光灯32形2灯クラス
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気 4日以内出荷 から 6日以内出荷
入力電圧(V) 100/200 消費電力(W) (100V)9.4、(200V)10.1 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)122.3、(200V)113.8 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 色温度(K) 5000相当 ビームの開き(°) (1/10)40 周波数 50/60Hz共用 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 保護等級 IP65 使用温度範囲(℃) -20~+35 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) 質量(kg) 1.35 仕様 電源ユニット内蔵形 使用場所 屋内外兼用 配光タイプ 挟角 光束(Lm) 1150 演色指数(Ra) 80
LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業 4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様 アースあり 質量(kg) 1.9 タイプ 屋内型 消費電力(W) 100V:27/200V:27 定格電圧(V) AC100/200 電球(W) LED:25 定格電流(A) 100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1250×154×63 色温度(K) 5000 使用電球 LED 照度(Lx) 1m:1110/3m:160/5m:65 ビーム角(度) (1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115 使用環境温度(℃) -20~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間) 40000 入力電圧範囲(V) AC90~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 4120 比較 蛍光灯40形2灯クラス
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 5日以内出荷 から 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) (100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:48 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 材質(アーム) ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気 4日以内出荷
仕様 電源ユニット内蔵形 質量(kg) 1.35 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) (100V)9.4、(200V)10.1 入力電圧(V) 100/200 ビームの開き(°) (1/10)48 周波数 50/60Hz共用 保護等級 IP65 色温度(K) 2700相当 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)101.0、(200V)94.0 光束(Lm) 950 使用場所 屋内外兼用 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra) 80 配光タイプ 中角 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg) 器具:1.3 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V) 100/200 高さH(mm) 274 保護等級 IP44 入力電流(A) 100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm) 102 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 出しろ(mm) D:376 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV
高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
電池装置内蔵型電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様 落下防止ワイヤーあり、調光器:不可 長さ(mm) 300 幅(mm) 217 質量(kg) 5.2 色 ホワイト 取付 直付タイプ 高さ(mm) 335 電圧(V) 100/200/242 本体 アルミ・鋼 ランプ LED一体型 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 73 調光の可否 不可 再生紙使用マーク 適合
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気 5日以内出荷 から 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 色 (仕上)サテンブラック 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 フランジ アルミダイカスト 消費電力(W) (100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:40 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)光ムラのまったくない均一な発行パネル過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 ランプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 取付 直付/埋込兼用型 タイプ Cチャンネル回避型 本体 アルミ カバー アクリル(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 可(連続100-1%)調色 仕様 調光器:不可 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 5日以内出荷 から 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 色 (仕上)サテンブラック 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 フランジ アルミダイカスト 消費電力(W) (100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:48 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気 5日以内出荷 から 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 色 (仕上)サテンブラック 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 フランジ アルミダイカスト 消費電力(W) (100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:48 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気 5日以内出荷 から 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) (100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:48 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 材質(アーム) ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
電池内蔵型安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 ランプ LED一体型 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 80 カバー ポリカーボネート(透明 本体 アルミダイカスト、ステンレス 色 オフホワイト 幅(mm) 340 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 LED寿命(時間) 50000 調光の可否 不可 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 耐雷サージ 15kV 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用 再生紙使用マーク 適合
屋外スポットライト 山田照明 5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V) 100/200/242 耐水性 防雨 取付方式 工事 LED LED一体型 従来光源 HID100W相当 調光方式 PWM 消費電力(W) 56.2 質量(kg) 4.2 材質/仕上 本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 長さ(mm) 185 直径(Φmm) 160 高さ(mm) 325 LED寿命(時間) 40000
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気 5日以内出荷 から 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 色 (仕上)サテンブラック 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 フランジ アルミダイカスト 消費電力(W) (100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:48 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
蛍光灯用安定器 TRI.ENG 5日以内出荷
最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。
そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。
取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。
従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光 ODELIC(オーデリック) 欠品中
電池装置内蔵型落下防止ワイヤー付
仕様 調光器:不可 長さ(mm) 440 幅(mm) 465 質量(kg) 9.2 色 白 高さ(mm) 280 使用温度範囲(℃) -40~60 電圧(V) 100/200/242 構造 防雨型 本体 アルミ合金鋳物 定格消費電力(W) 195 取付場所 壁・天井・床兼用 ランプ LED一体型 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 134.8 皮相電力(VA) 200/198/199(100V/200V/242V) キャブタイヤケーブル(m) 1.4 LED寿命(時間) 40000 明るさ 水銀灯700Wクラス 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 26300 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 40 耐雷サージ 15kV 再生紙使用マーク 適合
ハイパワ-エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別 器具:LED一体型 色 マットシルバー 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~40(一時的温度上昇50まで) 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 117 電源 装置内蔵 構造 防雨型 首振角度(°) 275 ランプ LED 材質(カバー) 強化ガラス(透明) 光源寿命 60000時間 キャブタイヤケーブル(m) 1.5 明るさ 水銀灯400W相当 調光方式 調光器:不可 材質(反射板) アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置 壁・天井・床面兼用 耐雷サージ 15kV
LEDベースライト40形 逆富士型ワイド 日動工業 4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様 アースあり 質量(kg) 2.2 タイプ 屋内型 消費電力(W) 100V:27/200V:27 定格電圧(V) AC100/200 電球(W) LED:25 定格電流(A) 100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1250×230×54 色温度(K) 5000 使用電球 LED 照度(Lx) 1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度) (1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃) -20~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間) 40000 入力電圧範囲(V) AC90~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 4120 比較 蛍光灯40形2灯クラス
LEDベースライト40形 逆富士型スリム 日動工業 4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様 アースあり 質量(kg) 2.1 タイプ 屋内型 消費電力(W) 100V:27/200V:27 定格電圧(V) AC100/200 電球(W) LED:25 定格電流(A) 100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1250×160×54 色温度(K) 5000 使用電球 LED 照度(Lx) 1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度) (1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃) -20~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間) 40000 入力電圧範囲(V) AC90~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 4120 比較 蛍光灯40形2灯クラス
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1200 DAIKO(大光電機) 4日以内出荷
仕様 LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ 材質 本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 色 シルバーアルマイト 電圧(V) AC100/200兼用 消費電力(W) 33 機能 調色機能付(5000K~2700K) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 37×1191×64 色温度(K) 5000~2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 光源寿命 40000時間 容量(VA) 35(100V/200V) 配光角度(°) 80-60 光色 昼白色~電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 3300 調光率(%) 5~100 調光の可否 調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m) 0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1500 DAIKO(大光電機) 4日以内出荷
材質 本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 色 シルバーアルマイト 電圧(V) AC100/200兼用 消費電力(W) 41 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 37×1486×64 光源寿命 40000時間 容量(VA) 43(100V/200V) 配光角度(°) 80-60 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 5~100 調光の可否 調光(PWM調光) 近接限度距離(m) 0.1
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気 4日以内出荷
仕様 電源ユニット内蔵形 質量(kg) 1.35 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) (100V)9.4、(200V)10.1 入力電圧(V) 100/200 ビームの開き(°) (1/10)40 周波数 50/60Hz共用 保護等級 IP65 色温度(K) 2700相当 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)106.3、(200V)99.0 光束(Lm) 1000 使用場所 屋内外兼用 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra) 80 配光タイプ 挟角 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ DAIKO(大光電機) 4日以内出荷
仕様 LED・電源内蔵、調光器併用不可 材質 本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V) AC100/200兼用 取付場所 天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 調光の可否 非調光
LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気 4日以内出荷
仕様 電源ユニット内蔵形 質量(kg) 1.35 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) (100V)9.4、(200V)10.1 入力電圧(V) 100/200 ビームの開き(°) (1/10)48 周波数 50/60Hz共用 保護等級 IP65 色温度(K) 5000相当 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:(100V)117.0、(200V)108.9 光束(Lm) 1100 使用場所 屋内外兼用 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra) 80 配光タイプ 中角 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
用途 屋内用 セット内容 【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット 質量(kg) 3.6 消費電力(W) AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0 定格電圧(V) 100/200/242 平均演色評価数(Ra) 83 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 120.8 入力電流(A) AC100V時:0.24、AC200V時:0.12 光束(Lm) 2900 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
LED□450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
用途 屋内用 セット内容 【本体】NNFK35010+【パネル付点灯ユニット】NNFK33359CDK9のセット 質量(kg) 3.9 消費電力(W) AC100V時:46.0、AC200V時:46.0、AC242V時:46.0 定格電圧(V) 100/200/242 平均演色評価数(Ra) 83~83 色温度(K) 2700~5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 142.31 入力電流(A) AC100V時:0.479、AC200V時:0.239 光束(Lm) 6550 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
LEDホスピタルブラケット Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
用途 屋内用 質量(kg) 2.6 消費電力(W) AC100V時:42.0 定格電圧(V) 100/200 平均演色評価数(Ra) 83 入力電流(A) AC100V時:0.420 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ベースライト交換用 LEDユニット 日動工業 6日以内出荷
LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様 屋内型 定格電圧(V) AC100/200 色温度(K) 5000 使用電球 LED 寿命 球:40000時間 使用環境温度(℃) -20~40 光源色 昼白色 入力電圧範囲(V) AC90~264 演色指数(Ra) 83
LEDベースライト40形 トラフ型 日動工業 9日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様 アースあり 質量(kg) 1.5 タイプ 屋内型 消費電力(W) 100V:27/200V:27 定格電圧(V) AC100/200 電球(W) LED:25 定格電流(A) 100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1250×69×54 色温度(K) 5000 使用電球 LED 照度(Lx) 1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度) (1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃) -20~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間) 40000 入力電圧範囲(V) AC90~264 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 4120 比較 蛍光灯40形2灯クラス
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 色 (仕上)サテンブラック 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 フランジ アルミダイカスト 消費電力(W) (100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:40 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 色 (仕上)サテンブラック 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 フランジ アルミダイカスト 消費電力(W) (100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:40 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) (100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:40 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 材質(アーム) ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 色 (仕上)ダークグレイ 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) (100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:48 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 材質(アーム) ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) (100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:40 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 材質(アーム) ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気 92日以内出荷
質量(kg) 1.35 材質(本体) アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) (100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100/200共用 ビームの開き(°) 1/10ビーム:48 保護等級 IP65 時間 光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー) 前面:強化ガラス 材質(アーム) ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm) キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 調色の可否 不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります ホイップアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
作業袋 イチネンTASCO 税込 ¥ 6,818 ¥ 6,198 バスケットへ
作業袋 イチネンTASCO 税込 ¥ 7,918 ¥ 7,198 バスケットへ