空調・電設資材 :「LED15W」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W 富士メディシィエ【高耐荷重】LEDバーライト地中照明 15W富士メディシィエ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
2tまでの耐荷重!駐車場や人の往来のある場所に最適です。直線美による演出いたします。誘導灯。防犯灯。
寸法W549×D68×H80角度(°)120入力電圧(V)AC100保護等級IP67色温度(K)3000定格消費電力12.5寿命40000hケーブルゴムシーケーブル 器具外0.5m/AC100V:1.0mm2×3芯動作温度(℃)-20~40光束(Lm)274~300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.31MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.07MB)
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用岩崎電気
7,398税込8,138
1台
欠品中
材質(本体)アルミ質量(g)550使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)約52(瞬時値)入力電流(A)0.185(0.101)[100V時]、0.092(0.054)[200V時]、0.078(0.046)[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下
LEDアームライト 看板灯  15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDアームライト 看板灯 15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色GOODGOODS(グッド・グッズ)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金質量(kg)2.75電圧(V)AC90~265消費電力(W)15コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)アーム長さ(mm)約300(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色明るさ(Lm)1800防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,198税込4,618特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ライティングバー用ライト ELPAライティングバー用ライトELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97関連資料(0.7MB)
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
ライティングバー用ライト ELPAライティングバー用ライトELPA(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機 ELPAライティングバー用 リモコンアダプター 受信機ELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷
ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。 別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。
定格電圧(V)AC110/1A負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまでアズワン品番65-1862-09
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)埋込人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.2
ライティングバー スポットライト  E26 ロングネック 屋内照明 ELPAライティングバー スポットライト E26 ロングネック 屋内照明ELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷から3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで質量(g)約184口金E26電圧(V)AC100(50/60Hz)
リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
ペンダントソケット真鍮調 ELPAペンダントソケット真鍮調ELPA
3,608税込3,969
1本
当日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-94適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
LED流し元灯 JAPPYLED流し元灯JAPPY
7,798税込8,578
1台
翌日出荷
流し元灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
LEDベースライト40形トラフ型 日動工業LEDベースライト40形トラフ型日動工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト40形反射笠型 日動工業LEDベースライト40形反射笠型日動工業
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト40形逆富士型スリム 日動工業LEDベースライト40形逆富士型スリム日動工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293E LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ペンダントソケット 木目ダーク ELPAペンダントソケット 木目ダークELPA
3,608税込3,969
1本
翌々日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-96適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット 黒 ELPAペンダントソケット 黒ELPA
3,608税込3,969
1本
翌々日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-95適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット 木目ナチュラル ELPAペンダントソケット 木目ナチュラルELPA
3,134税込3,447
1本
翌々日出荷
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-97適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
LEDベースライト40形逆富士型ワイド 日動工業LEDベースライト40形逆富士型ワイド日動工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.2タイプ逆富士型ワイド定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293F LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293F LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
高天井(防湿・防雨)LED屋外器具 東芝ライテック高天井(防湿・防雨)LED屋外器具東芝ライテック
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当の耐塵・防湿・防雨対応のLED高天井器具。固有エネルギー消費効率150lm/W以上光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)保護等級IP65耐雷サージ15kV(コモンモード)低温-20℃対応可能
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242接続方式口出線式保護等級IP54 / IP65(屋外用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1カテゴリー高天井用照明器具耐雷サージ15kV(コモンモード)
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□350質量(kg)2.2高さ(mm)190材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式材質(カバー)樹脂シート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・調色
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。
用途玄関用仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当エコリカ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。 平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。 自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。 安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染ODELIC(オーデリック)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付材質布張りセード:藍染め取付引っ掛けシーリングランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ365質量(kg)1.3クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:簡易取付A高さ(mm)109明るさ(W)FLC30相当構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)22(100V)入数1台調光の可否不可
LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材