空調・電設資材 :「fcl30」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
材質ポリカーボネート(黒色/乳白)取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型傾斜天井取付角度(°)90LED交換
LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)LED電球 防湿・防雨型ブラケットPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)トランスランプ別売(E26)電圧(V)100材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)材質(グローブ)アクリル(乳白)防塵防水性能IP23 防湿取付方式直付形固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
玄関ホールに最適ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
フラットプレート LEDシーリングライト □300 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □300ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
玄関ホールに最適ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)26(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
LED浴室・玄関灯 ODELIC(オーデリック)LED浴室・玄関灯ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
LED交換可アウトレットボックス取付専用業務浴室対応
用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
欠品中
種別器具:LED一体型幅(mm)□255寸法(mm)出:75質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100色(本体)
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)□262質量(kg)1.5高さ(mm)75材質(本体)アクリル(透明・乳白)電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング定番的に使えるロングセラーの商品です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)94明るさFCL30W相当質量(kg)1.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)317材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
消費電力(W)15.5仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(ファインホワイト塗装)、和紙(消しシルク印刷模様入り)質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×102×213色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.4光束(Lm)735アズワン品番64-9316-82LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光付属品送り用端子台付質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15傾斜天井取付角度(°)90LED交換
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
消費電力(W)12.4仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)130LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)演色指数(Ra)82
高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。
付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可
非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形 三菱電機非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形三菱電機
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
欠品中
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)84明るさFCL30W相当幅(mm)350LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否仕様調光器不可長さ(mm)350取付方式グローブ:バネ式再生紙使用マーク適合
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3高さ(mm)76材質(本体)アクリル(透明・乳白)電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)291光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可長さ(mm)409幅(mm)409カバーポリエステル強化和紙質量(kg)2.1高さ(mm)137タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)22(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)84白木調光の可否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染ODELIC(オーデリック)
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付材質布張りセード:藍染め取付引っ掛けシーリングランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)演色指数(Ra)84明るさFCL30W相当カバーポリエステル強化和紙幅(mm)368高さ(mm)137質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)22(100V)調光の可否仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)45長さ(mm)368取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形 三菱電機一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形三菱電機
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
業務用バスルームライト
取付ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□350質量(kg)2.2高さ(mm)190材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式材質(カバー)樹脂シート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・調色
天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270質量(kg)3.4高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプブラック高光束タイプ・フード電圧(V)100消費電力(W)12.2スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付明るさFCL30形1灯相当出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。
用途玄関用仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

fcl30形 蛍光灯特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材