カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「lm386」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
準耐火構造ダウンライトに便利な人感センサー付が新登場
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂)幅(mm)Φ116寸法(mm)【出】166質量(kg)0.5高さ(mm)92備考センサー機能連動可能タイプ準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)5000光色昼白色埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
センサーで自動点灯、消し忘れもなし夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかりエレガントなナチュラル感を演出します
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:磁器質量(kg)0.8取付直付専用高さ(mm)168電圧(V)100消費電力(W)6.3全高(mm)701-1201ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)116光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)61.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)386調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかりエレガントなナチュラル感を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:磁器質量(kg)0.8高さ(mm)168電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)706-1306ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)116光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかりエレガントなナチュラル感を演出します
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:磁器質量(kg)0.8取付レール取付専用高さ(mm)168電圧(V)100消費電力(W)6.3全高(mm)706-1306ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)116光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)61.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)386調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかりエレガントなナチュラル感を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:磁器質量(kg)0.8取付直付専用高さ(mm)168電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)116光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)ルーチ・リミット us(8W)Luci(ルーチ)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
質量(g)70/1008mm

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

lm386特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材