カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(8)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(6)
        • 電路支持材/支持金具(3)

空調・電設資材 :「vvf 黒」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(17件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
磁器レセプタクルE17 オーム電機磁器レセプタクルE17オーム電機(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業ワゴンモール( ワイドタイプ)未来工業
949税込1,044
1本
当日出荷
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業防水引込みカバー(e-デザイン)未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
引込口カバー 日動電工引込口カバー日動電工(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
軒下引込キャップ 未来工業軒下引込キャップ未来工業
99税込109
1個
翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機プルスイッチつきE26レセプタクルオーム電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
欠品中
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業ワゴンモール( セパレートタイプ)未来工業
849税込934
1本
当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
タイカブラック耐火ブッシング 未来工業タイカブラック耐火ブッシング未来工業
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様鋼製カバー付スライドボックス適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル適合ボックス寸法(mm)~2適合ノック径(Φmm)21~22
磁器レセプタクル オーム電機磁器レセプタクルオーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ソケットの増設用です 固定用ネジ穴がついてます 200ワットまで
定格1A-250V受金E-17適合電線VVF Φ1.6 Cu(銅)
プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業
999税込1,099
1セット(10本)
翌々日出荷
蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
全長(m)1適合Φ4以下の通信線・ケーブル寸法H(mm)6.5規格0号寸法B(mm)12.5寸法b(mm)8.2寸法h(mm)4.2
LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト40形集光電球色Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形集光電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
消費電力(W)8.2電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材