カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(2)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(3)
        • 電路支持材/支持金具(14)
        • 通線工具類(6)

空調・電設資材 :「vvf 8mm」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)メック(22件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ケーブルハンガー( 型枠用) 未来工業ケーブルハンガー( 型枠用)未来工業
1,498税込1,648
1セット(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)
Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
665税込732
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-21
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
295税込325
1箱(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)吊りボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220関連資料(1.06MB)最大荷重(kN)0.49(50kgf)取扱説明書(0.84MB)
ケーブルクリップ( H・L形鋼用) 未来工業ケーブルクリップ( H・L形鋼用)未来工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm) 未来工業鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)( センター磁石付)標準形(深さ38mm)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4種類4ヶ用
ケーブルクリップ( ステンレス製) 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製)未来工業
749税込824
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
ケーブルクリップ (ステンレス製) 未来工業ケーブルクリップ (ステンレス製)未来工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサン Vマワール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-24
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
700税込770
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-23
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-22
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
1,150税込1,265
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-25
ケーブルWホルダー(分割タイプ)接着タイプ 未来工業ケーブルWホルダー(分割タイプ)接着タイプ未来工業
859税込945
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)バインド線:130適合ケーブル(VVFケーブル:1.6×2C・2.0×2C、同軸ケーブル:Φ8mm迄)×2許容静荷重(N[kgf])20(2)ホルダー片側(切離し時):9.8
ケーブルハンガー (PC板用) 未来工業ケーブルハンガー (PC板用)未来工業
1,098税込1,208
1セット(20個)
翌々日出荷
粘着テープ付ですから、ベッド面に貼り付けるだけです。 コンクリート打設後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。(結束バンド等は十字方向どちらからでも入れられます。) 高さ11mmのコンパクト設計。
適合(結束バンド)幅8mm以下適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
バインドハンガー(6連タイプ) バインド線無 未来工業バインドハンガー(6連タイプ) バインド線無未来工業
789税込868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様結束バンド:巾8mm以下長さ(mm)バインド線:無し適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1.0)
インサートクリップ 万能 インサートクリップインサートクリップ 万能インサートクリップ
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
Vマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)VマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。 廻りが軽い!低コスト! シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。 たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。 外出し用のガイドリング付。 回転がスムーズでよく回る。 軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)IV線/8mm2(300m)VCTF/2mm2(100m)トラスコ品番816-4907寸法(mm)480×480(回転円径Φ480)質量(kg)1.5
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
ケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
電線・CD管の収納が可能 軽く、もつれず、早く引き出せる IV線14mm222mm238mm2等 CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管トラスコ品番421-3050質量(kg)9.5高さ(mm)280

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材