カテゴリ
絞り込み
色
その他(365)
アイボリー系(430)
イエロー系(673)
オレンジ系(322)
カーキ系(119)
グリーン系(835)
グレー系(945)
ゴールド系(125)
シルバー系(361)
ネイビー系(39)
パープル系(148)
ピンク系(235)
ブラウン系(922)
ブラック系(753)
ブルー系(714)
ブロンズ系(39)
ホワイト系(1,194)
レッド系(668)
透明(クリア)(653)
主な用途
- かわら屋根(181)
- その他(137)
- ガラス(158)
- コンクリート・アスファルト(650)
- トタン(113)
- プラスチック(295)
- マーキング(60)
- 外カベ・塀(282)
- 室内カベ・天井(213)
- 室内床(184)
- 屋内木部(293)
- 屋外木部(243)
- 布(48)
- 木部(461)
- 浴室カベ・天井(43)
- 発泡スチロール(39)
- 粘土(36)
- 紙(91)
- 鉄部(857)
- 非鉄金属(192)
- 主な用途をもっと見る
特性
主成分
- その他(471)
- アクリル(562)
- アルキド(84)
- ウレタン(153)
- エポキシ(190)
- エマルション(75)
- シリコン(218)
- トルエン・キシレン(19)
- ニトロセルロース(11)
- フッ素(51)
- 合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤(1)
- 土(3)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 珪藻土(24)
- 砂(4)
ブランド
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- アサヒペン(233)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(201)
- エスコ(161)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(118)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(101)
- 東日本塗料(95)
- 日本特殊塗料(92)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- 菊水化学工業(60)
- DNT(大日本塗料)(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1巻6日以内出荷短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射色黄印刷否危険物の類別非危険物
ヴァラサン・ウェザードウッド・アクセラレーター
ヴァラサン¥3,500税込¥3,8501缶(946mL)7日以内出荷約30分で新財賀古材のようなグレーに変化!。無塗装、無処理の木材を長い期間かけて風化した古材のようなシルバーグレーに短時間で変化させることができます。あらゆる種類の木材に作用しますが、変化の仕方はさまざま。グレーのステインではなく、木材に反応してグレーに変色するのでわざとらしさがなく自然です。初心者でも簡単に塗装ができ、水性でにおいも少ないです。塗装後の刷毛なども水で洗い流せます。〔商品説明・使用方法〕。【準備】。・すでに塗装された木材の場合は、サンドペーパーや剥離剤で表面を取り除いてください。・古い塗料を取り除く場合は、鉛粉塵が放出される場合があります。・作業の際は必ずマスクをしてください。・もっともよく効果を出すには無塗装、無処理の木材に塗装してください。【テスト、試し塗り】。・木材の種類により変化は異なります。実際の塗装前は目立たない狭い範囲でテストしてください。【使用方法】。・使用前、使用中はよく撹拌するか振ってください。・最良の効果を得るために、気温は15~32℃の場所で行ってください。・刷毛またはフォーム・ブラシで塗装してください。・大きな効果を出すためには、塗料が上に乗ったまま(拭き取る必要はありません)30分から1時間ほど置いてください。・効果を薄めるためには、乾燥後に細かいサンド・ペーパー(#240~#400くらい)で表面をこすってください。・色を濃くするためには、1回目の塗装の1時間後に2回目の塗装をしてください。・当商品で変化した表面を削除するためには、漂白剤を使って拭き取ってください。【表面の保護】。・表面を保護する場合は、塗装が乾くまで約2時間ほど待ってください。・アクリル・ラッカー・スプレーのつや消しクリアをお勧めします。・実際に塗装する前に目立たないところでテストしてください。・トップ・コートの塗料の中には当商品と反応して外観に影響を与える場合があります。【塗装面積】。・1クオート(946mL)あたり、約25m2塗装ができます。材種により塗装面積は変わります。【刷毛、塗装用具の洗浄】。・石鹸と水を使用してください。【処分(汚染防止)】。・お住まいの地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。・河川や排水溝に流さないでください。【保管】。・蓋をしっかりと閉めて、湿気のない冷暗所にて保管してください。・凍結しない場所で保管してください。【VOC含有量】。・最大VOC(揮発性有機化合物)1Lあたり50g以下用途【用途】木材の風化を再現する水性のエイジング塗料です。木工家具や壁板などのDIYや店舗内装におすすめです。仕様【塗装道具等洗い液】水と石鹸色グレー、シルバーグレー種類水性エイジング塗料塗り面積(m2)約25主な用途木工家具や壁板などのDIYや店舗内装に塗布方法刷毛、フォーム・ブラシ使用場所屋内(床を除く)希釈不要危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数1~2
プライマー5674 スプレー
SHINTO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷JIS-K-5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等色N6近似容量(L)0.42主な用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルト塗布面積(m2)1.6~2.2指触乾燥時間(分)15(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)30(20℃)
錆転換剤
シフト¥8,798税込¥9,6781個(500mL)当日出荷超速乾!塗るだけで赤錆を黒錆に転換、錆の進行をストップ!。超速乾の指触乾燥10~15分。自動車下廻り等あらゆる鉄製品に使用可能。下廻り防錆の前処理として最適。耐熱温度150℃(短時間200℃まで)。用途車輛の下廻り・足廻りなど、あらゆる鉄製品の錆効果成分被膜剤・促進剤、エタノール、ノルマルプロピルアルコール、メタノール、その他内容量(mL)500主な用途車輛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.225L特性速乾、防錆、耐熱危険物の性状水溶性
ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ
BRIWAX¥3,398~税込¥3,738~1個(250mL)ほか6日以内出荷から10日以内出荷ブライワックスの下塗りにもおすすめの水性ステインです。家具・壁・床などの無塗装木製品の着色にお使いください。カラーバリエーション全13色。あらゆる木材に使用可能です。ライトな感触で素早く染まる水性の着色剤(ステイン)です。木材本来の質感や風合いを損ねることなく、木目を際立たせることができます。水性なので扱いやすく、初心者の方でも簡単に木の染色ができます。また水で薄めることができ、微妙な濃淡を出すことも可能です。他の色同士を混ぜてオリジナル色も作れるので、出せる色の範囲が広がります。上塗りにブライワックスを使用することにより半透明の塗膜が重なることで、仕上りに味わい深い奥行きが生まれます。色確認用に無塗装の「ホワイト・パイン」と「レッド・オーク」に塗装した画像を準備してあります。ご使用の木材により色の違いが出てきますので色選びの参考にしてください。[使用方法]。1.木目に沿ってサンディングをしてください。表面の汚れを取り、サンディングのごみを除去してください。2.蓋がしっかり閉まっていることを確認し、使用前によく振ってください。スポンジや刷毛等で木目に沿って塗装してください。 。刷毛で塗装する場合は、ウエスで素早く上澄みを取るとムラが出にくくなります。3.塗装後、約30分で乾燥します。(気温や湿度により変わります。)さらに色を濃くしたい場合は2度塗するか、別の濃い色を重ね塗りしてください。塗っている最中は色が濃く感じます。4.塗装後は「ブライワックス・オリジナルワックス」「ブライワックス・トルエンフリー」、ニスやウレタンなど何らかの塗料を上から塗装し、木材を保護してください。用途◆あらゆる木材に使用可能です。◆使用場所:屋内 。◆用途:無垢の木製品の染色・着色。家具・木製玩具・壁・床など無塗装木製品の着色。主な用途屋内木部塗布方法スポンジ、刷毛、ウエス標準重ね塗り回数(回)1~2使用場所屋内希釈水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ステイン洗浄道具洗い/洗い液:水道水
道路標示用ペイント
シントーファミリー¥9,598税込¥10,5581缶当日出荷●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引きトラスコ品番479-8074危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
水性ニススプレー
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷から3日以内出荷屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
ロードマーキング用プライマー
新富士バーナー¥33,980税込¥37,3781缶(4L)当日出荷路面を活性化させ、接着力を強くする。成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン種別引火性、液体材質合成ゴム系樹脂容量(L)4主な用途アスファルト専用危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
藻・コケクリーナー
吉田製油所¥2,298~税込¥2,528~1缶(0.8L)ほか9日以内出荷建物の外壁(サイディング、塗装面、コンクリート、木材、ブロック塀)などを汚す藻類の駆除に。 ローラーで塗るだけの簡単施工です。 効果持続期間 約1年 高圧洗浄を必要としません。用途【使用方法】 一般的に下地の水洗いは不要ですが、汚れがひどい場合は、ある程度汚れを落としてから塗布してください。 下地が乾いていることを確認してから塗布してください。 気温が5℃以上、かつ雨雪霜等がない日を選んで施工してください。 食糧、食器、飲料、衣類、自動車、ペット、庭木や草花など植物、貴重品等には、本剤がかからないようにしてください。 必要に応じて予め塗装箇所周辺に適切な養生をしてください。 ローラーまたは刷毛を使用し対象物にまんべんなく(標準使用量を目安に)塗布してください。 高い場所を塗布する場合は、伸縮タイプのアルミポールまたは継ぎ柄をご使用ください。液性水性乾燥時間(時間)(20℃):約2危険物の類別非危険物塗回数1
水洗塗装ブース処理剤(凝集浮上剤) KBフロック
KBクリエイト¥30,980税込¥34,0781箱(15kg)5日以内出荷アルカリ性のブース洗浄剤です。 スプレー塗装用水洗ブースの循環水に添加する事で、水面や水中に分散する塗料ミストを循環水から分離、フロック化して浮上させます。 本製品は塗料ミストの捕獲力が強く、少量の添加で高い効果が得られます。また分離、浮上、脱臭、耐腐敗、防錆性など多くの項目において性能を大幅に向上させました。 本製品を用いる事でブースは常に正常な状態で稼働しますので大気中への塗料ミストの飛散が防止できます。用途スプレー塗装用水洗ブース用仕様(通知物質)水酸化カルシウム、アルミニウム水溶性塩pH11.8/0.3%比重(見掛)0.7~0.8外観白色粉末危険物の類別非危険物
油性シルバーペイント トタン用
アサヒペン¥9,998~税込¥10,998~1缶(3kg)ほか当日出荷たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。色シルバー主な用途屋外の鉄部や木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性オイルステイン ホワイト
和信ペイント(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から4日以内出荷木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。色ホワイト主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性外部用ニス 4kg
和信ペイント¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
ガードラックラテックス
和信ペイント¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
タミヤ・ラッカー溶剤
TAMIYA(タミヤ)¥669税込¥7361本(250mL)当日出荷模型用ラッカー系塗料の薄め用としてはもちろん、プラスチックを侵しにくいので模型に着いた塗料のふき取りから、塗装用具や筆の洗浄などにも幅広く使えます。 さらにサーフェイサー(40mlビン入り)を薄めて、エアブラシ塗装することも可能です。また、タミヤ光硬化パテの硬化するときに生じるベタつきのふき取りにも使えます。用途塗装用主な用途プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
アクリルミニ(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)当日出荷水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。警告灯などに。合成樹脂塗料。用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色クリヤーブルー主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状水溶性
アクリルミニ(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)欠品中水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。半つやの黒。合成樹脂塗料。用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色セミグロスブラック主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性半つや危険物の性状水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(つや消し)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)当日出荷筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つや消しの白★合成樹脂塗料。用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)色フラットホワイト主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤主な用途木、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)欠品中筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★テールランプなどに★合成樹脂塗料。用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)色クリヤーレッド主な用途木、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)当日出荷筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★警告灯などに★合成樹脂塗料。用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)色クリヤーブルー主な用途木、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)当日出荷筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つやのある白★合成樹脂塗料。用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)色ホワイト主な用途木、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
”プライマーJPMS28ZERO”スプレー
シントーファミリー(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。トラスコ品番246-0901危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高耐食性鋼板用補修スプレー
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)色シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サーモジン耐熱塗料B200プライマー(下塗り用)
サーモジン¥3,598~税込¥3,958~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)下塗り・プライマー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。色ダークグレー主成分アルキッド変性シリコン、耐熱錆顔料引火点(℃)33.5耐熱温度(℃)短時間/250、長時間/200主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均20、(Wet)平均40、刷毛塗り/(Dry)平均20、(Wet)平均40希釈剤サーモジンBシンナー危険等級Ⅲ発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0~10、エアレス/10~20指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)61標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/160
迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA-
ニッペホームプロダクツ¥1,198~税込¥1,318~1缶(150mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります)(※塗り重ねる場合は、夏:2時間以上、、冬:4時間以上あけてください。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし
ウレヒーロースプレー 一液性
斎藤塗料¥2,598税込¥2,8581本(200mL)当日出荷ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。用途柔軟素材全般、撥水コーティング用成分ウレタン色ブラック(光沢有)タイプウレタン分類スプレー適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、34ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革塗装(推奨)スプレー塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾危険物の性状非水溶性伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥
ウレヒーロースプレー 一液性
斎藤塗料¥2,498税込¥2,7481本(200mL)当日出荷ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。用途柔軟素材全般、撥水コーティング用成分ウレタン色クリヤー(無色透明)タイプウレタン分類スプレー適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革塗装(推奨)スプレー塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾危険物の性状非水溶性伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥
専用プライマー超微粒子アクリル樹脂系吸水防止剤 テックス7
日本ジッコウ¥4,998~税込¥5,498~1本(1kg)ほか3日以内出荷コンクリート・モルタルの打継材に 「超微粒子技術」により下地表面の細部まで浸透、強力な接着性を発揮 耐水付着性能に優れ、下地へのモルタル水分の吸水を抑制し、ドライアウトを防止。柔軟性を有し、モルタルの乾燥収縮・膨張等の接着界面のひずみを吸収し、浮き、割れを抑制 湿潤面での施工、刷毛・ローラー・吹き付けでの施工可能。高温(40℃)から低温(5℃)まで安定した接着性を発揮用途各種モルタルのプライマー:吸水防止・浮き・はがれの防止主成分アクリル主な用途コンクリート・モルタル使用場所屋内危険物の類別非危険物
カビとりZ 屋内外用ハンドスプレー
アサヒペン¥689税込¥7581本(500g)3日以内出荷ソフトなニオイで作業もラクラク! 浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの除去や塗装前の下地処理に!。ソフトなニオイで作業もラクラク。カビ汚れや黒ズミを強力除去。用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整。成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)液性アルカリ性使用の目安18(1m2に対して/回)主な用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーユメロックルーフ(セット品)
ロックペイント¥24,980~税込¥27,478~1セット(15kg)3日以内出荷弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用)仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5塗り面積(m2)115~135/15kgセット・回主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈【割合】ハケ・ローラー:5~15%、エアレス:10~20危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)標準:0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数1回つやつや有り
GAINA ガイナ (外装用)
日進産業¥39,980~税込¥43,978~1缶(7kg)ほか5日以内出荷から12日以内出荷ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。塗布面積(m2/缶)30~35主な用途外部(屋根・外壁等)用塗布方法ローラー、吹付使用量0.46~0.40kg/m2(1m2当たり)使用場所屋内/屋外希釈水危険物の類別非危険物特性防露・耐久・安全・不燃・耐候性
硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」
ネクストリー¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか3日以内出荷硝子加工工場で発生する排水や弱アルカリ性の排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャージーエムは、硝子加工の際に排出される研磨排水に対して優れた効果を発揮します。 pHが弱アルカリ性(pH9程度)の排水対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。用途○硝子加工排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
MURAPAINT
フジワラ化学¥4,898税込¥5,3881セット翌々日出荷から6日以内出荷珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。 ムラを楽しむ。 上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。 有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。 施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。用途内装壁専用(風呂場を除く)。成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2主な用途室内カベ標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24危険物の類別非危険物適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。
布えのぐ専用 メディウム
ターナー色彩¥369税込¥4061本(20mL)欠品中布えのぐのグラデーション(ぼかし)をするときに混ぜるときれいに仕上がる補助剤です。水の代わりに使用することで、定着力を弱めることなく、色を薄めることができます。用途布えのぐを水で薄めずにグラデーション(ぼかし)が出来ます。成分合成樹脂(アクリル)使用方法目安として、布えのぐ:2に対して、メディウム:1をよく混ぜてご使用ください。性質水性アズワン品番64-5138-47危険物の類別非危険物特性ツヤ消し
ミラクール絶対遮熱王EZセット(プライマー・トップコート・汚れ防止剤の3点セット)70~80平米用(白)
ミラクール¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷太陽光を効果的に反射し、被塗物の温度上昇を抑制 環境に優しい水系塗料でありながら、溶剤系塗料に引けを取らない高耐候性を実現(※プライマーは弱溶剤タイプの錆止め塗料になります) 一液タイプで扱いやすく、主剤と硬化剤を混ぜる等の手間がかからない 塗料が良く伸び、初心者でも塗りやすく垂れにくい 汚れ防止剤により水系塗料特有の初期汚染を大幅に軽減用途金属製品(ガルバリウム鋼板、カラー鋼板、その他鉄部)セット内容ミラクールバリアBプライマー(薄いグレー)16.0kg/缶、ミラクール絶対遮熱王EZ(トップコート・白)16.0kg/缶、ミラクールAQクリア(汚れ防止剤・透明)3.0kg/缶(塗装時は青ですが塗装後10日前後で透明になります)塗り面積(m2)1セットあたり70~80危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね乾燥時間(共に23℃環境下):プライマー/16、トップコート/4危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アスファルト舗装用遮熱塗料ロードW
ミラクール¥45,980~税込¥50,578~1缶8日以内出荷水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。 ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。成分水系エマルジョン遮熱塗料質量(kg)15乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)主な用途コンクリート・アスファルト塗布面積(m2)22.5指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
ネオカラー
ターナー色彩¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷水性蛍光色です。 注意喚起、看板など使用されています。 上塗りに水性UVカットクリアを使用下さい。用途注意喚起などに。成分合成樹脂トラスコ品番194-8790質量(kg)0.6色白容量(L)0.6塗布面積(m2)3標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)2アズワン品番64-8771-47危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2特性蛍光塗り重ね可能時間(時間)2
ラッカースプレー 容量0.4L
TRUSCO¥819税込¥9011本当日出荷垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。仕様0.8~1.4材質/仕上アクリルラッカー質量(g)430容量(L)0.4主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部危険物の類別非危険物乾燥時間20~30分(夏)、40~60分(冬)
速乾サビ止めスプレー 300ml
TRUSCO¥969税込¥1,0661本当日出荷速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。 塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。用途鉄部のメンテナンスに。材質/仕上アクリル樹脂質量(g)330容量(L)0.3塗布面積(m2)1.0~1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬)危険物の性状非水溶性