カテゴリ
絞り込み
色
その他(365)
アイボリー系(430)
イエロー系(673)
オレンジ系(322)
カーキ系(119)
グリーン系(835)
グレー系(945)
ゴールド系(125)
シルバー系(361)
ネイビー系(39)
パープル系(148)
ピンク系(235)
ブラウン系(922)
ブラック系(753)
ブルー系(714)
ブロンズ系(39)
ホワイト系(1,194)
レッド系(668)
透明(クリア)(653)
主な用途
- かわら屋根(181)
- その他(137)
- ガラス(158)
- コンクリート・アスファルト(650)
- トタン(113)
- プラスチック(295)
- マーキング(60)
- 外カベ・塀(282)
- 室内カベ・天井(213)
- 室内床(184)
- 屋内木部(293)
- 屋外木部(243)
- 布(48)
- 木部(461)
- 浴室カベ・天井(43)
- 発泡スチロール(39)
- 粘土(36)
- 紙(91)
- 鉄部(857)
- 非鉄金属(192)
- 主な用途をもっと見る
特性
主成分
- その他(471)
- アクリル(562)
- アルキド(84)
- ウレタン(153)
- エポキシ(190)
- エマルション(75)
- シリコン(218)
- トルエン・キシレン(19)
- ニトロセルロース(11)
- フッ素(51)
- 合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤(1)
- 土(3)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 珪藻土(24)
- 砂(4)
ブランド
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- アサヒペン(233)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(201)
- エスコ(161)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(118)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(101)
- 東日本塗料(95)
- 日本特殊塗料(92)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- 菊水化学工業(60)
- DNT(大日本塗料)(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

Artemio シーリングスタンプ用ハンドル
ペベオ¥699税込¥7691本9日以内出荷シーリングスタンプ用の取っ手ハンドル部分です。ねじ式でArtemioのいろいろなデザインのスタンプを取付・取り替えることができます。用途封印用トラスコ品番602-4720材質木危険物の類別非危険物
Artemio シーリングスタンプ
ペベオ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷真鍮製のシーリングスタンプです。専用の取っ手ハンドルをつけて使用します。 シーリングスタンプ(ワックス)とは、専用ワックスを熱で溶かし、封筒などに垂らした上からスタンプを押して、封印するためのものです。エレガントで、クラシックな印象を添える装飾として楽しむことができます。 【シーリングスタンプの使い方】 1. シーリングワックスを専用スプーンに3粒入れて、キャンドルなどで溶かします。 2. 溶かしたシーリングワックスを封印したいところに垂らします。 3. ワックスが固まらないうちに、お好みのシーリグスタンプを真上からゆっくり押し当て、約30秒待ちます。(時間は気温などの環境によって異なります) 4. ワックスが固まったことを確認して、スタンプをゆっくり離して完成です。用途封印用材質真鍮危険物の類別非危険物
ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ
ペベオ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)。乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる)。 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
アクリル・水彩・油彩用白色下地用地塗り剤 スチューディオ グリーン アクリリック
ペベオ¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から9日以内出荷環境にやさしいアクリルメディウムです。用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物
STYLE MORUMORU 屋内用 12kg
ニッペホームプロダクツ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。用途室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボードトラスコ品番664-4687色ホワイト主な用途室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード塗布面積(m2)約12標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
万能密着プライマー ツクケーノ
中島商会¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷各種金属から樹脂製素材まで、多種多様な素材に適応可能です。トラスコ品番667-4173色淡黄色透明容量(L)0.42塗布面積(m2)約2指触乾燥時間(分)2標準重ね塗り回数(回)2~3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)0.25乾燥時間15分
ペンキュア TUBE de PAINT
ニッペホームプロダクツ¥529~税込¥582~1本当日出荷から6日以内出荷広い面を簡単に塗装できる特殊なマーカーです。メタリック色は、鮮やかな発色と箔を思わせる仕上がりです。※シルバー:メッキのような仕上り。ゴールド・カッパ―:アンティーク感のある仕上がり。用途鉄・木・プラスチック・紙など。インテリア小物の装飾に最適。成分顔料、樹脂、有機溶剤主な用途鉄、木、プラスチック、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間約10~20分危険物の性状水溶性
FORPRO水性内装用塗料
ニッペホームプロダクツ¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。用途内装用として。素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番158-8336色白容量(L)20主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル塗布面積(m2)100標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
水性多用途塗料 フレッシュワイド 1.6L
ニッペホームプロダクツ¥4,198税込¥4,6181缶当日出荷塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番827-9558色トウメイクリヤー容量(L)1.6主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
SHOW UP プロップクリーナー
SHOW UP¥1,398税込¥1,5381本当日出荷プロップクリーナーは脱脂・足付けが可能な離型剤も確実に落とすことのできる。研磨剤入り下地処理専用洗剤です。中性洗剤より脱脂力に優れハジキや剥がれの防止にもなります。プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカに対し、。塗料の密着を簡単に向上させることが可能です。用途プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカーボネートなどの下地処理にご使用いただける専用クリーナーです。内容量(g)200危険物の類別非危険物
塗料 STYLE ZAKUZAKU
ニッペホームプロダクツ¥2,998税込¥3,2981缶当日出荷から8日以内出荷厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材、室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)、ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材危険物の類別非危険物
タイルラックEMA-Sベース100K 複層塗材E主材
ニッぺ(日本ペイント)¥3,998税込¥4,3981缶(20kg)10日以内出荷吹き付けでもローラーでも塗装可能なアクリル系エマルション樹脂を主体とした複層塗材E(主材)。優れた機能性と美しいテクスチャーが得られます。【特長】。1.ローラー・吹き付け兼用。 希釈率を変えるだけで、それぞれの塗装方法が選択できます。2.美しい仕上り。 丸みを帯びた均一な立体感のある美しい模様が得られます。3.長期性能持続性。 長期にわたり、優れた性能を発揮します。4.JIS規格。 JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材 合格用途《適用下地》。モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、PC板。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面。《適用下塗り塗料・下塗り材》。水性カチオンシーラー透明。《適用上塗り塗料》。タイルラック水性トップつや一番荷姿石油缶機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層塗材E 主材液性【1液/2液】1液希釈剤水道水施工性方法:タイルガン、砂骨ローラー乾燥時間(時間)塗り重ね:16時間以上(23℃)工程中塗り溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)タイルガン塗り:1~3%砂骨ローラー塗り:2~6%色相白標準使用量(kg/m2/回)吹き付け塗装:1.40~2.00ローラー塗装:1.00~1.50塗回数1~2樹脂アクリル
400g 遮熱塗料(室外機用)
エスコ¥7,620税込¥8,3821セット(1セット)5日以内出荷室外機に塗るだけで、表面温度を下げ、消費電力を削減。室外機の汚れを落とし、遮熱塗料をハケで塗るだけ。夏場には高温になり稼働率が落ちてしまう室外機に熱がこもるのを防ぎ冷却効果を高めて消費電力を削減します。家庭用室外機なら1台約20分程度で作業は完了します。付属品ハケ、トレー色ホワイト質量(g)400(家庭用室外機 約2台)乾燥時間(時間)2~3危険物の類別非危険物
水性多用途マットカラースプレー アンティークブルー
アサヒペン¥749税込¥8241本(100mL)3日以内出荷スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50色アンティークブルー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー スノーホワイト
アサヒペン¥749税込¥8241本(100mL)3日以内出荷スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50色スノーホワイト容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
パールに染めGORO
PROST's¥989~税込¥1,088~1本(100mL)ほか5日以内出荷特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を上品で真珠の様な輝きのパールカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
木部用塗料 ALL WOOD
BAN-ZI(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶当日出荷業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。これまで密着できなかった人工木に密着します。劣化した人工木には、プライマーも準備しています。材質変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約30危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
デコスプレー&7Aスプレー兼用 替えノズル
ペベオ¥369税込¥4061個9日以内出荷7Aスプレー(メタル色以外用)替えノズル スタンダード5個入りセットです。デコスプレーの「マット色、グロス色、蛍光色、クローム色」も兼用可。ノズルが万が一詰まってしまってペイントが出なくなってしまった場合の替えノズルです。用途ノズルが詰まってペイントが出なくなってしまった場合に。トラスコ品番555-1596材質水溶性アクリル樹脂、顔料、エタノール、水容量(L)0.1危険物の類別非危険物
デコスプレー&7Aスプレー兼用替えノズル5個入りセット
ペベオ¥369税込¥4061個9日以内出荷7Aスプレーメタル色用替えノズル スタンダード5個入りセットです。デコスプレーの「グリッター色、パール色」兼用可。ノズルが万が一詰まってしまってペイントが出なくなってしまった場合の替えノズルです。用途ノズルが詰まってペイントが出なくなってしまった場合に。トラスコ品番555-1586容量(L)0.1危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)ライトニングシンナー(薄め液)
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷セタカラーレザー専用の薄め液です。希釈した場合でもペイントの特性(定着力、発色など)は保たれ、色が薄くなると同時に、透明感がより高まります。エアーブラシを使って、最適な粘度でスムーズに塗布したい場合は、薄め液をペイントに対して、少なくとも50%以上で混ぜてください。(ペイントは最大でも50%以内)エアーブラシ技法は塗り跡がなく、均一に塗れるので、特にスニーカーのカスタマイズに適しています。主成分:アクリル樹脂、水用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2958材質アクリルバインダー、顔料、水主成分アクリル樹脂、水危険物の類別非危険物
蛍光スプレー 180ml
ニッペホームプロダクツ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)容量(L)0.18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性ウッディガード
ニッペホームプロダクツ¥1,698~税込¥1,868~1缶当日出荷マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水色透明クリヤー危険物の類別非危険物乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
FORPRO水性アクリル塗料
ニッペホームプロダクツ¥16,980税込¥18,6781缶当日出荷屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。揮発性有機化合物量(VOC)が非常に少なく、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの有機化合物を配合していない、環境に配慮した製品です。用途屋内外の一般建築物用として。素材:鉄部、木部、コンクリート、モルタルなどに。トラスコ品番158-8334材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水色白容量(L)15塗布面積(m2)62標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約3時間(23℃)乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
油性シリコンタフ 容量1.6L
ニッペホームプロダクツ¥6,498税込¥7,1481缶当日出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)1.6塗布面積(m2)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量2073g乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。トラスコ品番158-4922材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤色グレー容量(L)3.2塗布面積(m2)32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3949g乾燥時間約1時間30分(夏期)、約3時間(冬期)
油性ニス
和信ペイント¥1,698税込¥1,8681本当日出荷長年愛用されている耐久性に優れたニスです。トラスコ品番531-6622材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤色透明クリヤー容量(L)0.27塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚)標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(20℃):3~4時間危険物の性状非水溶性
強力滑り止め剤 ナルグリップ
成瀬化学¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。用途玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に材質水性ポリエチレン樹脂塗布面積(m2)1指触乾燥時間(分)5内容量(kg)1危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)5乾燥時間24
特 剥離剤 18L
つやげん¥9,998税込¥10,9981缶8日以内出荷床用剥離剤。万能タイプの剥離剤!。樹脂ワックスの剥離作業以外にも幅広い用途に使用可能の万能型剥離剤。界面活性剤を配合してその他の汚れにも使用可。仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-38危険物の類別非危険物
Neon カラー ミニボトルセット
SHOW UP¥9,198税込¥10,1181セット5日以内出荷から9日以内出荷従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、硬化剤35g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781巻6日以内出荷1~3週間程度の仮ラインに最適です。アルミフォイルを基材に表面にはガラスビーズを結合させ、再剥離できるための不織布層を持ち、裏面には接着剤を塗布した構造です。このように、アルミフォイル層と不織布層の二重構造を持っているので、設置強度と作業性に優れております。特に、撤去時の材料破断を抑え、剥離作業時間が短縮できます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700色黄印刷否危険物の類別非危険物
石膏補強材用 チョップストランド 12mm
EpoChemical¥1,998税込¥2,1981袋(100g)翌々日出荷パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。用途樹脂やポリパテの強度アップに使用方法樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)危険物の類別非危険物入数(個)1
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー)
ニッぺ(日本ペイント)¥37,980~税込¥41,778~1セット(16kg)6日以内出荷高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト用途用途。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など。適用下地。コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など。適用素材。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/缶)57~67主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
反射塗料スプレー 容量100ml
日本緑十字社¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。透明性の塗料なので下地の色が反映されます。用途金属やコンクリートに。自転車やヘルメットに。看板やサインに。容量(mL)100高さ(mm)104質量(g)138タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ標準塗布面積(1回塗り)0.12~0.16平方主な用途金属・コンクリート・プラスチック使用場所屋外危険物の類別非危険物特性反射径(mm)51
プレミアムUVクリヤーSi
エスケー化研¥21,980~税込¥24,178~1缶3日以内出荷から6日以内出荷超耐久・超耐候性。高耐候性を示すアクリルシリコン樹脂と、特殊な紫外線吸収剤と光安定剤のトリプルガード効果により、サイディング基材の劣化を防ぎ、長期に亘って超耐久・超耐候性を発揮します。超低汚染性。特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。優れた密着性。アクリルシリコン樹脂の強靭なシロキサン結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。防かび・防藻性。特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。用途意匠性デザインサイディングの改修色クリヤー主成分アクリルシリコン樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地高意匠性デザインサイディング耐用年数(年)12~15危険物の性状非水溶性
KSクリーナー
菊水化学工業¥12,980税込¥14,2781個(1kg)6日以内出荷内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。 清水で50倍に希釈して使用します。用途一般建築物の内外装 カビの殺菌及び除去仕様所要量:約250m2/1kg、約4g/m2、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2主成分塩素系使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈液清水(50倍希釈)
ブライワックス・トルエンフリー
BRIWAX¥23,980税込¥26,3781缶(5L)4日以内出荷ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【その他の特長】 英国製 1860年創業 英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認) パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス 天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果 優れた速乾性用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウール種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)50/回危険等級Ⅲ使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)
カンペハピオ¥1,698~税込¥1,868~1缶(0.7L)ほか3日以内出荷から6日以内出荷[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 。[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 。[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 。[木材に浸み込み易い] 油性木材保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。塗装が初めての方や女性にもオススメ。用途表記以外の用途には使用しないでください。 。屋外の木部専用塗料です。 。[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:水(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室の内部の木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防かび、防虫効果
メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ
ニッぺ(日本ペイント)¥21,980~税込¥24,178~1缶(16kg)4日以内出荷から6日以内出荷焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40荷姿石油缶適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~30塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)危険等級Ⅲ希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー
アサヒペン¥2,198税込¥2,4181本(280mL)当日出荷刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応